カテゴリ

  • 建築金物(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8641prfk3」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 負圧作動レジスター NASTA(ナスタ)

    負圧作動レジスター

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
    材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年
換気口カテゴリ