カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「86636va040v2」の検索結果

チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ)
丸万(16件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。 ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。色透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
筆用コンディショナー
TAMIYA(タミヤ)¥273税込¥3001本(23mL)当日出荷美しい塗装仕上げはまず筆先のコンディションから。 塗装後に筆を長期間保管する時はもちろん、日頃のメンテナンスとして使用することで穂先のコンディションを最適な状態に保ちます。 リンス成分により穂先のけばだちを防ぎ、ノリ成分が穂先を固めて保管時の型崩れも防止。 モデリングブラシPROIIなどの獣毛筆に特に効果的です。用途塗装用色乳白色危険物の類別非危険物
F.R.Lユニット(アタッチメント)ジョイナセット
CKD¥650~税込¥715~1個当日出荷から7日以内出荷適合2000、3000、4000シリーズ寸法A(mm)21寸法B(mm)44寸法C(mm)32寸法D(mm)M5JIS規格JIS B 2401-P21種別部品