カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「86636va050v2」の検索結果

チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm)
SWAN(シモジマ)(20件のレビュー)¥639~税込¥703~1パック(300枚)ほか当日出荷から3日以内出荷小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。用途小物の整理整頓に色透明RoHS指令(10物質対応)対応
筆用コンディショナー
TAMIYA(タミヤ)¥273税込¥3001本(23mL)当日出荷美しい塗装仕上げはまず筆先のコンディションから。 塗装後に筆を長期間保管する時はもちろん、日頃のメンテナンスとして使用することで穂先のコンディションを最適な状態に保ちます。 リンス成分により穂先のけばだちを防ぎ、ノリ成分が穂先を固めて保管時の型崩れも防止。 モデリングブラシPROIIなどの獣毛筆に特に効果的です。用途塗装用色乳白色危険物の類別非危険物
F.R.Lユニット(アタッチメント)ジョイナセット
CKD¥650~税込¥715~1個当日出荷から7日以内出荷適合2000、3000、4000シリーズ種別部品寸法A(mm)21寸法D(mm)M5寸法B(mm)44寸法C(mm)32JIS規格JIS B 2401-P21