カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- トラック純正部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「867-65」の検索結果

ラミスタンド
ユニット¥8,998税込¥9,8981台当日出荷壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。 表示板をタテ・ヨコどちらにもセットできます。 約40cm分の高さ調整が可能です。仕様A3用トラスコ品番826-4387材質(フレーム)ポリプロピレン、(伸縮ポール)アルミ、(ホルダー・コネクター)ABS樹脂、(ベース)鉄/艶消し黒塗装質量(kg)約3.15摘要屋内用高さ(mm)(タテ表示)962~1390、(ヨコ表示)901~1329表示部ラミネート(A3用紙パウチ)差し込み式台座径(Φmm)300
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 1586765-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891袋(25個)7日以内出荷ピッチ(mm)4.2極数6シリーズVAL-U-LOK行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷TE Connectivity ハウジングタイプ電線対基板 / 電線対電線角型電源コネクタは、ソケットタイプコンタクトの 6 ポジションを備えています。コネクタ / ハウジングタイプ - レセプタクル コネクタシステム - 電線対基板、電線対電線 ワイヤ及びケーブル圧着の終端方法仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:VAL-U-LOK●コード番号:217-5388アズワン品番65-7506-55
ウエストンローラー 単相100V AC可変速型
ウエストンローラー¥29,538税込¥32,4921本13日以内出荷DC24V用電源装置が不要な唯一のブラシレスモーターローラーです。用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
ウエストンローラー DC24V 標準型
ウエストンローラー¥27,725税込¥30,4981本13日以内出荷国内初ドライバー不要のDC24Vブラシレスモーターローラーです。用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品![耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57627719-240730-02.jpg)
耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]
TOYOX(トヨックス)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、軽量化で洗浄作業の負担を軽減 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、大口径の商品をお探しの方は「トヨシリコーンスチームS」を検索ください。 ・透明なシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)使用温度範囲(℃)-30~140材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸色グレー/グリーンライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい使用流体水(工業用水)、食品・飲料(油脂含む)、スチーム法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、軽量、低反発、低臭、柔軟性、長寿命、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造
5GHz(867Mbps)屋外対応長距離Wi-Fi AP
TP-LINK¥36,980税込¥40,6781個当日出荷PoE 給電が可能となりました。802.11ac規格に準拠し5GHz帯で867Mbpsの理論値に対応。最長5kmの長距離でデータを伝送。自動ペアリングとアジャイルLEDで効率的に展開可能。ギガビットイーサネットポートx3。Omada SDNに対応し、集中管理が可能。IP65の防塵防水性と6kvの雷保護に対応。パッシブPoE。技適取得済み。製品のマニュアルはすべて英語となり、設定と運用には専門知識が必須となります。準拠規格802.11ac伝送速度(Mbps)867周波数(GHz)5
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM25)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から11日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc























![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
![耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57627719-240730-02.jpg)