カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • カー用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)

「86794-b2020-a1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (86793)スペーサ, カメラ ブラケット ダイハツ

    (86793)スペーサ, カメラ ブラケット

    ダイハツ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • (86794)テレビジョン カメラ カバー トヨタ

    (86794)テレビジョン カメラ カバー

    トヨタ
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • (75431)B/エンブレム ダイハツ

    (75431)B/エンブレム

    ダイハツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (86794)カバー,テレビジョン カメラ ダイハツ

    (86794)カバー,テレビジョン カメラ

    ダイハツ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • (86793)カメラブラケット スペーサ ダイハツ

    (86793)カメラブラケット スペーサ

    ダイハツ
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • (86794)COVER, TELEVISION トヨタ

    (86794)COVER, TELEVISION

    トヨタ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • スマート防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)

    スマート防雨入線カバー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイプ露出・埋込両用耐熱性70℃(1時間)
  • (86794)カバー,テレビジョン カメラ ダイハツ

    (86794)カバー,テレビジョン カメラ

    ダイハツ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • (82850)B/ドアアウタハンドル スズキ

    (82850)B/ドアアウタハンドル

    スズキ(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防水引込みカバー(L型) 未来工業

    防水引込みカバー(L型)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
    適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
  • エンブレムリアカメラキット データシステム

    エンブレムリアカメラキット

    データシステム
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
    仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー部】スズキ用 外形寸法:W90×H95×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタンブラック電源(V)DC9~15有効画素数32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65出力端子映像出力端子:RCAピン端子画角水平画角110°、垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
  • リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ) データシステム

    リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ)

    データシステム
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
    仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1カバー【カメラカバー部】外形寸法:バネット用 カメラ角度調整可能タイプ W82mm×H60mm×D38mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製ブラック質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4 インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角110°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
  • (75471)B/エンブレム ダイハツ ダイハツ

    (75471)B/エンブレム ダイハツ

    ダイハツ
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
  • (75441)B/エンブレム ダイハツ

    (75441)B/エンブレム

    ダイハツ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (75311)B/エンブレム D ダイハツ

    (75311)B/エンブレム D

    ダイハツ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具【白】

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM6×6(2個)材質スチール/粉体塗装仕上ホワイト質量(g)373耐荷重(kg)10使用場所屋内外
  • (75311)F/パネルエンブレム ダイハツ

    (75311)F/パネルエンブレム

    ダイハツ
    3,398税込3,738