カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「868-25」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットバッグ 福助工業

    フラットバッグ

    福助工業(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(1000枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    包んだ後のフィット感を意識した寸法設計になっています。 持ち手部分が山型なので、開口部が大きく広がります。 底マチと逆ハの字シールの組み合わせで、袋に安定感があります。
    形状小判抜
  • 標識スタンド ユニット

    標識スタンド

    ユニット(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
    材質鉄(粉体塗装)厚さ(mm)(使用可能標識)1.2アイボリー文字内容無地タイプ屋内用取付方式スタンド式
  • BSネジタルデライトホイル イチグチ

    BSネジタルデライトホイル

    イチグチ
    5,598税込6,158
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊繊維に砥粒をガンシンさせている為、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。
    用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工。軸径(Φmm)6.3幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸の形状六角軸
  • ピクチャーハンガーPR-KBセットΦ1.5 (ワイヤー付) 友屋

    ピクチャーハンガーPR-KBセットΦ1.5 (ワイヤー付)

    友屋
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    材質真鍮・ステンレス・パールニッケルメッキ許容荷重(kg)20までワイヤー径(Φmm)Φ1.5
  • Nexperia NPN トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ

    nexperia
    26,980税込29,678
    1リール(1000個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ノズルAクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ノズルAクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    備考30~38フクム部品名称ノズルAクミタテ図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.4、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.27、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.29、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.29、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.4、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.32、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.27、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.29、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.29、BSD-5010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.4、BSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 右部品_No.27、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.4、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.27、BSD-6010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.4、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.32、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.27、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.4
  • ハイロンチユーブ BIGM(丸山製作所)

    ハイロンチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-1-1/2X170部品名称ハイロンチユーブ図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.98、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.62、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム,ノズル部品_No.63、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.98、BSM-1070SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.30、BSD-5010LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.35、BSM-1270SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.35、BSM-1070SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.35、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.62、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.62、BSD-5010LT 第3ブーム ノズル 左部品_No.29、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.35、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 右部品_No.40、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム,ノズル部品_No.29など
  • ノズルAクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ノズルAクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    備考27~39フクム部品名称ノズルAクミタテ図解NoBSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 右部品_No.26、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.3、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSD-6010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.3、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.31、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.31、BSD-5010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.3
  • フンムカンマトメ BIGM(丸山製作所)

    フンムカンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    規格3トウコウ部品名称フンムカンマトメ図解NoBSM-1070SLT(18) 第3段ブーム ノズル部品_No.56、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.64、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.64、BSD-5010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.37、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.68、BSM-1270SLT(18) 第3段ブーム ノズル部品_No.56、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム,ノズル部品_No.56、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.37、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.38、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.64、BSD-6010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.37、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.64、BSD-6010LTP 第2段ブーム ノズル 左部品_No.37、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.37、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.38、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.64、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.37、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.64、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.64、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.64、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.68、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 左部品_No.37、BSD-5010LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.37
  • ソルティガ ブレイクスルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    ソルティガ ブレイクスルー

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    飛距離、操作性、ファイト性能。すべての動作において卓越した性能に進化したキャスティングロッド。【88-6/8】PE6~8号、プラグサイズ60~150g(160~230mm前後)に適したモデル。ロングレングスにティップ部を6パワー、バット部を8パワーに設定することで、スモールプラグを遠投し小型ベイトに付いている大型ヒラマサをターゲットにしたモデル。BTならではの超軽量ブランクは、これまでのロングロッドの概念を大きく覆す操作性を誇る。適合リールサイズ14000~18000。【81-10】PE8~10号、プラグサイズ100~200g(220~300mm前後)に適したモデル。年々大型化するモンスターヒラマサや、リーフなどの浅場で根が荒いエリアや海外での大型GTがターゲット。大型ベイトに合わせた高重量ルアーのキャストのしやすさ、ヒット後も主導権を一切握らせないパワーファイトを信条としたスタイルに特化したモデル。適合リールサイズ14000~20000。
    継数(本)2カーボン含有率(%)98
  • NXP NPN トランジスタ 表面実装 nexperia

    NXP NPN トランジスタ 表面実装

    nexperia
    1,298税込1,428
    1セット(20個)
    7日以内出荷
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
    ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・15A(合計1500Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF2.0(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
  • スタンド用ウェイト ユニット

    スタンド用ウェイト

    ユニット
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ユニスタンドに利用出来るウェイトです。
    用途ユニスタンド用の注水式重りとして最適ですトラスコ品番819-3843適合機種868-20A・25・15A・16A、468-20材質高密度ポリエチレン摘要注水式高さ(mm)120質量(g)500外径(Φmm)260色(本体)ブラック満水時質量(kg)約3.8
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~)

    CKD
    6,288税込6,917
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • クラフトフォーム コンパクト 27 RA 2 Wera

    クラフトフォーム コンパクト 27 RA 2

    Wera
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。磁石付きビットホルダーでビットをしっかり固定できます。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えているビットがハンドル内部に6本収納されています。
    セット内容●851/1 Z (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 800/1 Z (1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25), 868/1 Z (1x # 1×25; 1x # 2×25)差込角(mm)6.35セット商品数6
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)

    CKD
    17,450税込19,195
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)

    CKD
    11,863税込13,049
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-25~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-25~)

    CKD
    13,138税込14,452
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン

    ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー

    椿本チエイン
    9,498税込10,448
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
  • Nカート与薬ワイド 2列12段 MCR386HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-09 河淳

    Nカート与薬ワイド 2列12段 MCR386HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-09

    河淳
    319,800税込351,780
    1台
    16日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    ホワイト