カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 安全用品(4)
  • 照明(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「870-47」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライカテゴリ6UTPLANケーブルサンワサプライ(11件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応×
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
ニス引きペール缶20L TSオリジナル(高翔産業)ニス引きペール缶20LTSオリジナル(高翔産業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t高さ(mm)12容量(L)ニス引きペール缶20用内径(Φmm)285.2外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ+バンドのみ
エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1セット(4個)
当日出荷
全ねじに被せるキャップです。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)仕様全ねじ用
補助金具L 八幡ねじ補助金具L八幡ねじ
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級感ある仕上げになっています。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
タミヤモデリングブラシHF 平筆 TAMIYA(タミヤ)タミヤモデリングブラシHF 平筆TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
349税込384
1本
欠品中
模型用塗料に適した特殊樹脂毛を採用しています。穂先の揃いが特に良く、繊細な塗装に適しています。
用途塗装用種別NO.2
部品 仕上釘打機 NT55M2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 仕上釘打機 NT55M2HiKOKI(ハイコーキ)
6,490税込7,139
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)日本エレパーツ
8,398税込9,238
1本(870mm)
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047T(スズメッキタイプ)外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
9,798税込10,778
1本(870mm)
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル日本エレパーツ
8,398税込9,238
1本(870mm)
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ1.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
9,798税込10,778
1本(870mm)
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)日本エレパーツ
8,398税込9,238
1本(870mm)
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047T(スズメッキタイプ)外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル日本エレパーツ
8,398税込9,238
1本(870mm)
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
けずる不織布 イチグチけずる不織布イチグチ
299税込329
1個
当日出荷
取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。不織布に繊維で補強を施し、切削力と耐久性に富みます。
用途ステンレス、金属の下地ぼかし作業。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
ジョイントフェンス ドアフェンス ユニットジョイントフェンス ドアフェンスユニット
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
工場内のラインやロボット等と通路等を仕切り、作業者の安全を確保する安全柵です。基本フェンス(870-475)と組み合わせて、出入り可能なドアパーツ(870-477)、設置用ベース(870-476)、コーナー用ポール(870-478)をアンカーボルト固定する事で簡単に設置できます。
用途区画整理用の安全柵に。付属品連結用金具1組(ネジ、ワッシャー、ナット)トラスコ品番286-9169材質鉄(メラミン焼付塗装)オレンジ高さ(mm)900奥行(mm)38
ジョイントフェンス コーナー用ポール ユニットジョイントフェンス コーナー用ポールユニット
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
工場内のラインやロボット等と通路等を仕切り、作業者の安全を確保する安全柵です。基本フェンス(870-475)と組み合わせて、出入り可能なドアパーツ(870-477)、設置用ベース(870-476)、コーナー用ポール(870-478)をアンカーボルト固定する事で簡単に設置できます。
用途区画整理用の安全柵に。付属品連結用金具1組(ネジ、ワッシャー、ナット)、固定用アンカーボルト4本トラスコ品番286-9452材質鉄(メラミン焼付塗装)オレンジ高さ(mm)904.5奥行(mm)190
棚ガード ユニット棚ガードユニット
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
商品棚等にフォークリフトやカゴ車、台車等がぶつからないようにガードします。
用途倉庫内の棚保護に。付属品M16×100mmアンカーボルト×4トラスコ品番113-9396材質鉄(粉体塗装)寸法(mm)W200×D200×H500
ジョイントフェンス 基本フェンス ユニットジョイントフェンス 基本フェンスユニット
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
工場内のラインやロボット等と通路等を仕切り、作業者の安全を確保する安全柵です。基本フェンス(870-475)と組み合わせて、出入り可能なドアパーツ(870-477)、設置用ベース(870-476)、コーナー用ポール(870-478)をアンカーボルト固定する事で簡単に設置できます。
用途区画整理用の安全柵に。付属品連結用金具1組(ネジ、ワッシャー、ナット)トラスコ品番286-9472材質鉄(メラミン焼付塗装)オレンジ高さ(mm)900奥行(mm)38
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2WURTH ELEKTRONIK
269税込296
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ジョイントフェンス 固定ベース ユニットジョイントフェンス 固定ベースユニット
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
リアスプロケット 530-47T Z187-047 PMCリアスプロケット 530-47T Z187-047PMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:87-047適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
彫刻刀用レザーカバー 道刃物工業彫刻刀用レザーカバー道刃物工業
489税込538
1個
7日以内出荷
彫刻刀の刃先を保護するカバー
用途様々な刃先に取り付けられ収納できます。材質合皮(ポリウレタン)(深さ(mm)150サイズ(mm)穴幅35
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
部品名称ステー関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.41MB)図解NoSSA-Z500DX-1 ボンネット部品_No.4、SSA-Z500DX ボンネット部品_No.4、SSA-Z550 ボンネット部品_No.4、SSA-Z601S-1 ボンネット部品_No.4、SSA-Z500-1 ボンネット部品_No.4、SSA-Z500-2 ボンネット部品_No.4、SSA-Z500MA-1 ボンネット部品_No.4、SSA-Z500 ボンネット部品_No.4、SSA-Z500MA-2 ボンネット部品_No.4、SSA-Z601S ボンネット部品_No.4、SSA-Z500DX-2 ボンネット部品_No.4
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10118mm以内) 66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10118mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V