カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み

「8701-250sb」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
  • プライヤーレンチ & COBRA セット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ & COBRA セット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    翌日出荷
    プライヤーレンチ180mm(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー250mm(8701-250SB )
    質量(g)620ケース寸法(mm)96×30
  • メンテナンス用ツールセット KNIPEX(クニペックス)

    メンテナンス用ツールセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット
    翌日出荷
    プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
    質量(g)9600内寸(mm)B460×H310×T190最大荷重(kg)20
  • メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り) KNIPEX(クニペックス)

    メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
    質量(g)9170外寸(mm)W442×H151×D442内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25