カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「8702-250」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334) サンドビック

    コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)

    サンドビック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
    用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
  • コロドリル870 ドリルヘッド(346) サンドビック

    コロドリル870 ドリルヘッド(346)

    サンドビック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
    用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
  • ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334 サンドビック

    ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334

    サンドビック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。
    用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
  • ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334 サンドビック

    ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334

    サンドビック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。
    用途鋳鉄用。材種3334
  • 軽量小型剪定鋏 ミニチョキ アルス

    軽量小型剪定鋏 ミニチョキ

    アルス(14件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
    用途生木の剪定仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)185質量(g)135刃長(mm)43使用目的剪定切断対象生木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15