カテゴリ
- 農業機械(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 食品・飲料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(17)
- CKD(6)
- ユニット(2)
- グーリング(1)
- サンワサプライ(1)
- 椿本チエイン(1)
- 東芝ライテック(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ユニカ(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- Aron(アロン化成)(1)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1)
- 尾崎亀商店(1)
- ヱスビー食品(1)
- タマノイ酢(1)
エコロジープロダクト
「871-25」の検索結果

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
スクリュージョイント
ユニット¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷用途チェーンの端に付け、カラーコーンリングなどに引っ掛ける際にお使いください。適合線径Φ6mm用材質ポリエチレン寸法(mm)25×57.5線径(Φmm)6
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198税込¥2,4181パック(24本)当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
15皿パレット
TAMIYA(タミヤ)¥359税込¥3951袋(5枚)当日出荷オリジナル塗料の調色に欠かせない、使い捨て感覚で使える塗料皿です。 1枚のシートに直径25mm深さ9mmの丸形9皿と深さ9mmの五角形6皿をモールド。 簡単にハサミでカットすることができ、五角形皿の三角部分先端をカットすれば、エアーブラシのカップなどに塗料を注ぐときに便利に使えます。用途塗装用材質PET厚さ(mm)0.3
マイクロドリル タイプVA 3D
グーリング¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
KO仕上げゴム 削(サク)ショート マットブラックPROノミ5
尾崎亀商店¥1,798税込¥1,9781本9日以内出荷メーカーオリジナル商品の「マットブラックPRO」がついに削ショートシリーズで登場。加工がしやすく、柔らかいスポンジゴムをしようしているため、コーキングの仕上げに最適です。長さ(mm)300幅(mm)80厚さ(mm)5
タマノイ ヘルシー穀物酢 ペット 500mlx20
タマノイ酢¥2,998税込¥3,2381セット(20個)3日以内出荷世界最優秀ソムリエ・田崎真也氏監修の独自ブレンドで、さわやかな味に仕上げました。お寿司や酢の物、ピクルスなど幅広い料理にお使い頂けます。仕様常温
S&B 噂の名店 グリーンカレー 180gx5
ヱスビー食品¥2,398税込¥2,5901セット(5個)3日以内出荷ココナッツミルクの濃厚さに、ナンプラーとチキンブイヨンのあと引く旨みとコク。レモングラスやスィートバジルなどのハーブがふわりと香る、食通も虜にする一皿をお楽しみください。その他常温内容量(g)180
LED一体形 高気密SB形・角形
東芝ライテック¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷角形タイプのLED一体形ダウンライトです。 ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.5光源寿命40000時間照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
カテゴリ6フラットLANケーブル
サンワサプライ(20件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
サニタリエースOD〈暖房便座〉両用式
Aron(アロン化成)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。 約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。 本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg材質(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE色アイボリー温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節定格消費電力(W)53定格電源交流100V、50/60Hz寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×60×22![ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35503203-101213-02.jpg)
ポータブルナビゲーションアダプターケーブル
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
















![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)





![ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35503203-101213-02.jpg)