カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「871-34」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2WAYガード用フック ユニット

    2WAYガード用フック

    ユニット
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    フックを追加することによりチェーンを2本使用できます。
    質量(g)60
  • タミヤ リモネンセメント(流し込みタイプ) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ リモネンセメント(流し込みタイプ)

    TAMIYA(タミヤ)
    439税込483
    1本(40mL)
    当日出荷
    柑橘類から抽出されるリモネンを使用。有機溶剤特有の刺激臭がなく、安全性も高い接着剤です。 タミヤセメントと同じように使え、プラスチックモデル(スチロール樹脂)はもちろんプラバン、プラ材を強力に接着。 リモネン接着剤にありがちな初期接着力の弱さもありません。 流し込みタイプはすき間に入り込んでいくので、仮組みしながらの接着や大型モデルの組み立てに最適。使いやすい極細筆付きキャップ。
    用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • KO仕上げゴム 削(サク)ショート グレアメ 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク)ショート グレアメ

    尾崎亀商店
    2,098税込2,308
    1本
    5日以内出荷
    強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
    材質灰色:灰スポンジC-1000 アメ色:アメゴム長さ(mm)500幅(mm)80
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1パック(36本)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • 室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用 ニッペホームプロダクツ

    室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用

    ニッペホームプロダクツ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。
    用途室内の壁用、天井などに。主な用途室内カベ・天井標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:約4以上/冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約2時間
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    629税込692
    1個
    8日以内出荷
    規格10.5X17X14L部品名称カラー図解NoBSA-400 エンジン取付部品_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン取付部品_No.16
  • 再帰反射コード(丸) S.I.C.(SHINDO)

    再帰反射コード(丸)

    S.I.C.(SHINDO)
    6,998税込7,698
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    1サイズ×5色 リフレクト。再帰反射糸が組み込まれたポリエステル100%の丸紐です。安全性、視覚効果を活かした企画(スポーツアウトドアキッズリュックシューズなど)に最適です。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、靴下、マフラー、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャームなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)4.5長さ(m)50混率(%)ポリエステル100
  • LABEL,WARNING MAN ホンダ

    LABEL,WARNING MAN

    ホンダ
    319税込351
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LABEL,EMISSION VA ホンダ

    LABEL,EMISSION VA

    ホンダ
    229税込252
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットLANケーブル

    サンワサプライ(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安寿 サニタリエース OD 据置式 Aron(アロン化成)

    安寿 サニタリエース OD 据置式

    Aron(アロン化成)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    簡易式とは気づかれない?シャープなデザインも魅力。オイルダンパー、臭いのモレにくい上フタ形状。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレンアイボリー加工抗菌加工最大使用者体重(kg)100