カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「87124-10010」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(96711)O リング トヨタ(96711)O リングトヨタ(6件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
(96711)ベーンポンプハウジング Oリング NO.2 トヨタ(96711)ベーンポンプハウジング Oリング NO.2トヨタ
369税込406
1個
3日以内出荷
(96711)O リング トヨタ(96711)O リングトヨタ(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(120件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
(96711)Oリング トヨタ(96711)Oリングトヨタ
279税込307
1個
3日以内出荷
(96711)ラジエータドレンプラグG/K トヨタ(96711)ラジエータドレンプラグG/Kトヨタ
269税込296
1個
当日出荷
(96711)リング, O ダイハツ(96711)リング, Oダイハツ
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハウジングOリング 日立産機システムハウジングOリング日立産機システム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HKF-22B、HKF-37B、HKF-55B、HKF-75B、HKF-100B用ハウジングOリング
(96761)ウォーターポンプG/K トヨタ(96761)ウォーターポンプG/Kトヨタ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
オーリング 96711-19007 SPIオーリング 96711-19007SPI
78税込86特価
1個
当日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番96711-19007
ハウジングOリング 日立産機システムハウジングOリング日立産機システム
449税込494
1個
当日出荷
用途型式HAF-7.5BX、HMF-7.5BX、HKF-7.5BX用ハウジングOリング
ラジエターコックパッキン SUNラジエターコックパッキンSUN(10件のレビュー)
899税込989
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
ラジエターコックに使用する交換用パッキンです。
Oリング OHNO(大野ゴム工業)OリングOHNO(大野ゴム工業)(5件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ラジエタードレーンコック OHNO(大野ゴム工業)ラジエタードレーンコックOHNO(大野ゴム工業)(150件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品 環境テクノス樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品環境テクノス(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
適合樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)材質NBR(Oリング)使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5
(96711)リング. O ダイハツ(96711)リング. Oダイハツ
159税込175
1個
3日以内出荷
Oリング 森清化工Oリング森清化工(13件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(269件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
(19127)PACKING, DUST P トヨタ(19127)PACKING, DUST Pトヨタ
319税込351
1個
当日出荷
ハウジング5DCN用Oリング フッ素ゴム Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング5DCN用Oリング フッ素ゴムSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
62,980税込69,278
1個
欠品中
ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番448-4878材質フッ素ゴム質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ