カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「8760-200」の検索結果

25.4sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 オルタネーター(ダイハツ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーダイハツ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシサービス分類リサイクル・リビルト
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24
SEAGATE(シーゲイト)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷から63日以内出荷確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。幅(mm)101.85/4.010インチサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1/1.028インチ質量(g)685/1.51ポンド奥行(mm)147/5.787インチ温度(℃)動作時(周囲/ドライブ表示):5/60キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2 シリーズ
omron(オムロン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Omron AX-REM0 シリーズは、ブレーキ抵抗器 70 です 公称定格 400 W のオームですMX2 シリーズ用アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2 シリーズ●許容入力:400 W●長さ:200mm●コード番号:215-8760アズワン品番65-7274-39
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅195mm 曲げ半径R200mm 3500.175.200.0シリーズ
Igus(イグス)¥149,800税込¥164,7801個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。