カテゴリ
- 自動車純正部品(4)
- マスク(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「8812j」の検索結果

防じんマスク No.8812J-DS1
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。用途一般粉塵作業、研磨作業国家検定合格番号TM353使用限度時間(h)12
使い捨て式防じんマスク クールフローバルブ仕様
3M(スリーエム)¥38,980税込¥42,8781ケース(10箱×10枚)当日出荷クールフローバルブの採用で、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。区分DS1質量(g)18以下(平均13)国家検定合格番号第TM353号使用限度時間(h)12吸気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(32)排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(25)捕集効率(%)(粒子)80以上(平均98.4)アズワン品番9-021-21指定防護係数4
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスリムドームライト
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。 夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。 必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。 停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。電圧(V)12色温度(K)5000~5500防塵防水性能IP66