カテゴリ

  • メカニカル部品(3)

「88xl037」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンクロベルト XL037形 バンドー化学

    シンクロベルト XL037形

    バンドー化学(30件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
  • タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XL037形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
関連キーワード
伝導部品カテゴリ