カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(505)
- 空調・照明・電設資材(84)
- 自動車補修部品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 安全用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(5)
- 安全標識(4)
- 建築金物(4)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アカギ(108)
- ベンカン機工(87)
- 昭和コーポレーション(65)
- 淡路マテリア(63)
- 日栄インテック(54)
- 古林工業(41)
- YSK(山脇産業)(39)
- 岩崎電気(26)
- MIEテクノ(15)
- イシグロ(14)
- 三桂製作所(11)
- イノック(10)
- エスコ(10)
- TRUSCO(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三菱電機(7)
- リケン(7)
- 大阪避雷針工業(OHK)(7)
- 東芝ライテック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「89.1φ」の検索結果

【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
ステンレス組式立バンド
昭和コーポレーション(2件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から4日以内出荷組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
ポール取付1灯用ポールヘッド
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様防雨型質量(kg)6.4色シルバーメタリックタイプΦ89ボール用適合ボール(mm)L160NA・L-199N
蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥29,980~税込¥32,978~1台15日以内出荷から20日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングマシンベアリング材質(ローラー部)SRK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20
90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
...