カテゴリ

  • 空調・電設資材(27)
  • 照明(11)
  • 安全用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 制御機器(4)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「89.1ポール」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット 3WAYベース用ポール(ポールのみ) ユニットユニット 3WAYベース用ポール(ポールのみ)ユニット(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(白塗装)
標識用ポール 日本緑十字社標識用ポール日本緑十字社(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質スチール
埋込用ポール(ポールのみ) ユニット埋込用ポール(ポールのみ)ユニット(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール) 未来工業ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)未来工業(1件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
投光器用ポールヘッド形架台 東芝ライテック投光器用ポールヘッド形架台東芝ライテック
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
仕様1灯用材質錆止め塗装仕上げ適合ポール径(Φmm)89.1
ポールヘッド用架台 東芝ライテックポールヘッド用架台東芝ライテック
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
仕様2灯用材質錆止め塗装仕上げ適合ポール径(Φmm)89.1
アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型一面ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1式
3日以内出荷から6日以内出荷
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)タイプ一面鏡板厚(mm)3.0
埋込用ポール(ボルト止め用) ユニット埋込用ポール(ボルト止め用)ユニット
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
材質付属品フリーリング1個付トラスコ品番740-4379寸法(mm)38.1Φ×2400質量(kg)2.7
AZM ポールスタンド 日東工業AZM ポールスタンド日東工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5材質(ポール)厚鋼管42ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
標識取付平リブ用金具 89.1Φ2個1組 ユニット標識取付平リブ用金具 89.1Φ2個1組ユニット
3,298税込3,628
1組(2個)
当日出荷
平リブ式標識を89.1mmΦポールに取り付ける為の金具です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。トラスコ品番826-4284材質アルミ質量(g)375タイプ平リブ標識取付用金具
LEDガーデンライト・門柱灯 ポールのみ 東芝ライテックLEDガーデンライト・門柱灯 ポールのみ東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
ZM-A ポールスタンド(電線引出口付) 日東工業ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)日東工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。 電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)鋳鉄材質(ヘッド)鋳鉄塗装色ライトベージュ(5Y7/1)付属品キャビネット取付用ねじ付材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルミラー用取付金具 76.3Φ用 ナック・ケイ・エスアクリルミラー用取付金具 76.3Φ用ナック・ケイ・エス
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
標識取付平リブ用金具 89.1Φ1個入 ユニット標識取付平リブ用金具 89.1Φ1個入ユニット
1,798税込1,978
1個
当日出荷
平リブ式標識を89.1mmΦポールに取り付ける為の金具です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。トラスコ品番826-4285材質アルミ質量(g)190タイプ平リブ標識取付用金具
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけますお勧め場所:公園、広場など複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
ミラー電柱取り付け金具 日本緑十字社ミラー電柱取り付け金具日本緑十字社
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
用途電柱に取付たい場合に。付属品取り付けバンド2本付セット内容取り付けバンド×2本材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)適合径(Φmm)電柱:130×390
ソーラー式LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)ソーラー式LEDセンサーライトOPTEX(オプテックス)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、 段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。 バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯 設置環境に合わせて点灯動作が選べる 足元まで明るく照らす300lm 風雨や潮風に対応する耐久性 軽量で設置がかんたん 設置場所を選ばないコンパクトサイズ 既設のポールや壁面、天井に後付け可能 分離設置で日照確保、しっかり充電 寒冷地での使用に対応 バッテリーの残量を表示灯でお知らせ
用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫仕様耐塩仕様(重塩害地は不可)付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1適合別売オプション:SFT-N005材質ポリカーボネート質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7)タイプソーラー式LEDセンサーライト取付高(mm)1800~3000使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと)電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池)動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード)センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)保護等級IP55光源LED(白色)色温度(K)(CCT)約4000接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください)検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱バッテリー容量(mAh)2750使用環境湿度(%)35~85RHライト角度調整(°)上方向135、下方向45RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変定格光束(Lm)300(白熱灯30W形相当)検知エリア水平角度:120°照射角度(°)85/サークル
センサ調光型LED照明 LP-20(BL)/(S) OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LP-20(BL)/(S)OPTEX(オプテックス)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
”電源がとれる”事業所の通路に。歩行者の存在を、赤のあかりで「気付く」「知らせる」 設置場所を選ばないタフネス照明 !! 白のあかりで足元の安全を確保 赤のあかりで周囲に注意喚起 通路に合わせてあかりを調整 通路に合わせたセンサ検知エリア
用途工場構内通路仕様耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×2、ポール取付金具×2、防水スポンジ、ポール取付金具用ネジ×4、電源線接続用コネクタ×2、取扱説明書(保証書付き)材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)質量(kg)約1.4使用温度範囲(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと)保護構造IPX5(防噴流形)消費電力(W)19電源AC100V 50/60Hz( 口出し線長さ約0.15m)光源LED使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~90%RH色温度(K)4000±300保証期間3年間保存温度範囲(℃)-25~+60検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯【1】検知時点灯(2秒ON)、【2】常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、【3】OFF動作モード[LEDライト]【1】通常消灯:待機時0%→検知時100%、【2】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時100%、【3】通常消灯:待機時0%→検知時60%、【4】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時60%、【5】夜間常時点灯:夜間100%、【6】フラッシング:待機時0%→検知時点滅設置場所屋外壁面、屋外ポール(Φ76.3~Φ89.1)照射角120°×90°ワイドRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)180~350耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)可動範囲左右45°可変点灯時間5秒/10秒/30秒/60秒/3分/5分判別昼夜判別:10~400 lx(オープンエリアにて)定格光束(Lm)1600(800×2)検知エリア【水平角度】180°
多灯用フィッティング 岩崎電気多灯用フィッティング岩崎電気
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ポール用取付部品 内外電機ポール用取付部品内外電機
499税込549
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)0.3(ステンレス)
取付バンド 三菱電機取付バンド三菱電機
1,898税込2,088
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
エクステリアライト コイズミ(小泉成器)エクステリアライトコイズミ(小泉成器)
989税込1,088
1台
5日以内出荷
ポール用Φ89.1~114mm用
仕様防雨型長さ(mm)1200幅(mm)20質量(kg)0.2アズワン品番64-9328-32
投光器用多灯用ポールトップ ODELIC(オーデリック)投光器用多灯用ポールトップODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1適合ポール径(Φmm)Φ89.1構造防雨型仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79再生紙使用マーク適合
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 80VAクラス 水銀ランプ400W相当 (公衆街路灯A区分 100VA)非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 80VAクラス 水銀ランプ400W相当 (公衆街路灯A区分 100VA)非調光形岩崎電気
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3.3材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)68.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形岩崎電気
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)35.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 和風 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 和風岩崎電気
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス
街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具 Panasonic(パナソニック)街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
種類既設角形ポール用埋込スペーサ金具入数(個)1
ポール用取付バンド ODELIC(オーデリック)ポール用取付バンドODELIC(オーデリック)
1,998税込2,198
1個(2本)ほか
5日以内出荷
再生紙使用マーク適合
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形岩崎電気
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3.3材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)49定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠A(上方光束比5%) 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠A(上方光束比5%)岩崎電気
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ルーバ 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ルーバ岩崎電気
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)ホワイト適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DB
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ガード 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ガード岩崎電気
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 鳥害・雪割笠 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 鳥害・雪割笠岩崎電気
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 支柱 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 支柱岩崎電気
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠B(上方光束比15%) 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠B(上方光束比15%)岩崎電気
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)メタリックシルバー適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/NSAN9、E50071/LSAN9、E50071/NSAN9、E50073/LSAN9、E50073/NSAN9、E50075/LSAN9、E50075/NSAN9
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠C(上方光束比20%) 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠C(上方光束比20%)岩崎電気
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 20VAクラス 水銀ランプ100W相当 (公衆街路灯A区分 20VA) 非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 20VAクラス 水銀ランプ100W相当 (公衆街路灯A区分 20VA) 非調光形岩崎電気
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)17.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
カーブミラー(角型2面鏡) 日本緑十字社カーブミラー(角型2面鏡)日本緑十字社
249,800税込274,780
1組
翌々日出荷
死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)材質ステンレス
カーブミラー(角型2面鏡) 日本緑十字社カーブミラー(角型2面鏡)日本緑十字社
229,800税込252,780
1組
翌々日出荷
死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口材質アクリル耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
カーブミラー(丸型1面鏡) 日本緑十字社カーブミラー(丸型1面鏡)日本緑十字社
159,800税込175,780
1組
翌々日出荷
死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)