カテゴリ
- 整備工具・収納(12)
- バイク純正部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「89216ml0000」の検索結果

プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ
(179件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。全長(mm)230販売区分業務用
スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角
(26件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
プラグレンチ
KTC(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷1本で2種類のスパークプラグに適用できます。寸法S1(mm)16(六角)寸法L(mm)115トラスコ品番823-0837質量(g)130寸法S2(mm)20.8(六角)
9.5sqプラグレンチ
KTC(26件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。差込角(mm)9.5
スパークプラグレンチ マグネチック 12角
(35件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
スパークプラグレンチ
ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。差込角(mm)9.5
3ウェイプラグレンチ
KITACO(50件のレビュー)¥669~税込¥736~1個欠品中代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
スパークプラグレンチ
(18件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。用途スパークプラグの脱着に全長(mm)65材質クロムバナジウム鋼(CR-V)タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
T型ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から3日以内出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
2ウェイプラグレンチ
KITACO(21件のレビュー)¥859税込¥9451個欠品中プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
スパークプラグソケット 3/8
PROXXON(プロクソン)(21件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応