カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「894-e」の検索結果

LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
アダプター 【受注生産品】
コイズミ照明¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷材質【アダプタ】ステンレス、アルミ質量(kg)0.9入数(個)1適合器具XU49205L~XU49220L・XU50936~XU50947・XU51804~XU51811