カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
「89611ー11020」の検索結果

スチールローラコンベヤMR3812
セントラルコンベヤー¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から3日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1258
スチール製フリーローラコンベヤ MR3812
セントラルコンベヤー(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷中荷重搬送に最適です。ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67