カテゴリ
- 制御機器(15)
- 自動車補修部品(6)
- 農業機械(3)
- 建築金物(2)
- 電動工具(2)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「8a-33t」の検索結果

インパクト用タイヤソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。差込角(mm)25.4寸法L(mm)80
インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。付属品メタルケーストラスコ品番810-9709セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm))材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール差込角(mm)25.4ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21RoHS指令(10物質対応)対応
電動タイヤレンチ・デジトルクセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥569,800税込¥626,7801個4日以内出荷大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
警報設定器(アラームセッタ)(1点設定)
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
警報設定器(アラームセッタ)(2点設定)
渡辺電機工業¥66,980~税込¥73,678~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
ザガネ M5
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681セット(10個)8日以内出荷部品名称ザガネ M5図解NoMC30A ハンドル部品_No.8、RMC33RS エアクリーナ、マフラ部品_No.12、RMC33T エアクリーナ、マフラ部品_No.12、RMC33RS エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MC30A マフラーとクリーナー部品_No.14、RMC33TS エアクリーナ、マフラ部品_No.12、RMC33TS エアクリーナ、マフラ部品_No.6、RMC33RS ハンドル部品_No.4、RMC33T エアクリーナ、マフラ部品_No.6
イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格PF3/8XPT1/2図解NoMS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.11、MS410EW-3M-A ガンノズル部品_No.11、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス_No.33、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス_No.33、ウネマノズル 部品_No.17
タツピンネジ
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷部品名称タツピンネジ図解NoMSA413R3-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.11、MS410ENA-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.32、MSV413-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.8、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.35、MSV413B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.11、MSA513-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.8、MSV613R2-M-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.33、MGC1000 マフラ部品_No.80、MSA613R3-K-A エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.33、MSV413B-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.8、MFH-G350-1(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.10、MSV313B-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.8、MSV613R2-K-A フューエルタンク、マフラ部品_No.33、MSA513R2T-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.10など
銅合金 異径ソケット BS RS1/2x3/8
鈴木ブロンズ継手¥1,098税込¥1,2081個11日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:RS1/2x3/8●面間寸法A(mm):33●六角対辺径(mm)S:27●外径(mm)D:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001315アズワン品番67-4857-46
ウェイティングPS 3連外肘タイプ<配送時組立サービス付>
イトーキ¥389,800税込¥428,7801台25日以内出荷幅(mm)1700材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D)質量(kg)34.7高さ(mm)740奥行(mm)600色(天板)アッシュドパインL材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付