カテゴリ

  • 制御機器(3,209)
  • 農業機械(2,185)
  • 配管・水廻り設備部材(1,794)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,663)
  • 切削工具(1,343)
  • パソコン/周辺機器(1,278)
  • 機構部品(838)
  • メカニカル部品(784)
  • バイク部品(683)
  • 作業工具(632)
  • ねじ・ボルト・釘(595)
  • 測定用品(524)
  • 空調・照明・電設資材(511)
  • オフィス家具(457)
  • 自動車補修部品(442)
  • 電気材料(391)
  • 船舶用品・漁業資材(363)
  • 物流用品(359)
  • FA担当者のオススメ新商品(337)
  • 厨房用品(314)
  • 油圧機器・油圧ホース(298)
  • 卓上消耗品(255)
  • 電動工具(246)
  • 建築金物(241)
  • 事務用品(237)
  • 科学研究・開発用品(218)
  • 清掃用品(216)
  • 梱包用品(209)
  • カー用品(195)
  • 店舗什器・備品(168)
  • 研磨材(161)
  • 家電(128)
  • 安全標識(116)
  • 溶接用品(108)
  • 防犯用品(102)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(99)
  • 空圧工具(84)
  • 縫製用品(81)
  • バッテリー・電装(71)
  • 自転車部品(70)
  • トラック用品・パーツ(67)
  • 安全保護具(65)
  • 建材・エクステリア(63)
  • 塗装・養生・内装用品(62)
  • 整備工具・収納(62)
  • 作業服(58)
  • 学童・教育用品(58)
  • フォークリフト・産機・建機用品(54)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(53)
  • 安全用品(49)
  • 防災用品(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 住設機器(40)
  • 医療(39)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(37)
  • 保管用品(33)
  • 日用品(33)
  • スプレー・オイル・グリス(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 自動車純正部品(24)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • バイク純正部品(22)
  • エンジン工具(19)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • テープ(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 手袋(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 塗料(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 介護用品(13)
  • 農具(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 完成車(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 救急・衛生(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • マスク(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 進物(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 理美容(1)
  • トラック純正部品(1)

「8a」の検索結果

22,943件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチ A8A Aratas(旧:omron)

    ロッカースイッチ A8A

    Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
    周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
  • ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(□BR8Aタイプ)

    東洋技研(3件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。
    適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Aシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(10個)
    当日出荷から83日以内出荷
    8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ  8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Aシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
    種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
  • BN8A232004用キー Panasonic(パナソニック)

    BN8A232004用キー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    適合機種BN8A232004
  • 短絡ソケット XG8A Aratas(旧:omron)

    短絡ソケット XG8A

    Aratas(旧:omron)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷
    ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
  • ショートバー(SBR8Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBR8Aタイプ)

    東洋技研
    ¥279~税込¥307~
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20端子間ピッチ(mm)8材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
  • 8A用防水キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8A用防水キャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 125V8A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V8A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)8寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)8寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • Google Pixel 8a 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ トリニティ

    Google Pixel 8a 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ

    トリニティ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    傷や汚れからしっかりと守る保護フィルム。光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。気泡ゼロの「バブルレスR」仕様。接着剤を使わず、貼り直し可能。指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。指紋認証機能に対応。マイクロファイバークロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
    色クリア質量(g)1.8サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.8×141.8×0.1対応機種Google Pixel 8a特性反射防止
  • Google Pixel 8a 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ トリニティ

    Google Pixel 8a 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ

    トリニティ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    傷や汚れからしっかりと守る保護フィルム。画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。気泡ゼロの「バブルレスR」仕様。接着剤を使わず、貼り直し可能。指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。指紋認証機能に対応。マイクロファイバークロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
    色クリア質量(g)1.8サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.8×141.8×0.1対応機種Google Pixel 8a特性高透明
  • サーキットブレーカー 8A カーク産業

    サーキットブレーカー 8A

    カーク産業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。
    用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
  • Google Pixel 8a Like standard 耐衝撃ケース ProCa/ブラック レイ・アウト

    Google Pixel 8a Like standard 耐衝撃ケース ProCa/ブラック

    レイ・アウト
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネート。衝撃をやわらげる上下のエアクッション構造。ケース内側のハニカム構造で衝撃から端末を護る。フチが画面より高いので傷付きにくい。
    材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート色ブラックタイプケース型対応機種Google Pixel 8a特性耐衝撃
  • ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥84税込¥92
    1個
    欠品中
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)8寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー トリニティ

    Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー

    トリニティ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    しなやかな素材で衝撃を吸収。レンズ周りをしっかり保護する精密設計。Simplismオリジナル レザー調素材。側面とカメラ周りは本体の色を活かせるクリアカラー。便利なカードポケット4枚搭載。マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。動画視聴に便利な卓上スタンド。ストラップホール付き。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護。音が前に飛んでくるサウンドホーン
    色ネイビー質量(g)83.7タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.8×160×17.3対応機種Google Pixel 8a主材質レザー調素材特性耐衝撃、カードポケット4枚付、マグネットロック機構、卓上スタンド、ストラップホール付、サウンドホーン
  • 304 2H ミニクランプ 8A/10A/15A コンサス

    304 2H ミニクランプ 8A/10A/15A

    コンサス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)71寸法D(mm)44寸法B(mm)59
  • Google Pixel 8a [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ

    Google Pixel 8a [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア

    トリニティ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    しなやかなTPU素材で衝撃を吸収。レンズ周りをしっかり保護する精密設計。左右にストラップホール装備。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護。音が前に飛んでくるサウンドホーン
    色クリア質量(g)25.8タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×157.3×11.3対応機種Google Pixel 8a主材質TPU特性耐衝撃、ストラップホール付(左右)、マイクロドット加工、サウンドホーン
  • Google Pixel 8a [GRAV] 衝撃吸収 ハイブリッドケース ブラック トリニティ

    Google Pixel 8a [GRAV] 衝撃吸収 ハイブリッドケース ブラック

    トリニティ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    落下衝撃を分散吸収する、ハニカムコア構造。側面はしなやかな素材で衝撃を吸収。背面に表面硬度5Hの傷に強い特殊樹脂を使用。ストラップホール付き。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護。音が前に飛んでくるサウンドホーン
    色ブラック質量(g)36.5タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.0×159.3×11.8対応機種Google Pixel 8a主材質TPU+アクリル特性耐衝撃、ストラップホール付、サウンドホーン
  • Google Pixel 8a Like standard ガラスフィルム 10H 光沢 指紋認証対応 レイ・アウト

    Google Pixel 8a Like standard ガラスフィルム 10H 光沢 指紋認証対応

    レイ・アウト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。 レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
    材質ガラス、シリコン糊サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 8a特性ガラス/光沢/指紋認証対応
  • ガラス管ヒューズ 125V8A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V8A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)8寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • MPF ・ PTFEヘルールパッキン8A アラム

    MPF ・ PTFEヘルールパッキン8A

    アラム
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    5日以内出荷
    ・フッ素樹脂としての基本的な特性を大きく損なうことなく、金属検出器やX線検査機、マグネットトラップなどに対応したヘルール型パッキンです。・食品衛生法の規格試験に適合・およびポジティブリスト制度にも適合しています。
  • USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別 カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 電源ケーブル付属(コード長1.5m)
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35ポート数6出力1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A本体質量(g)249入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×78×110
  • メタルノズル(No.8A) ダイヘン

    メタルノズル(No.8A)

    ダイヘン
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(5個)
    当日出荷
    種別ノズルNo.8(メッキ無し)全長(mm)75寸法L(mm)75内径(Φmm)13外径(Φmm)20寸法D(mm)20主な適合トーチWTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTG-53組合せブッシュU608T00、組合せバッフルU2437H01
  • (8A360)ホルダーASSY.,USB ホンダ

    (8A360)ホルダーASSY.,USB

    ホンダ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
  • SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 8A 井筒製作所

    SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 8A

    井筒製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    NPTネジとPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスNPTxオスPT)です。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径NPT 1/4×PT 1/4長さL(mm)33最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • Google Pixel 8a 高透明 レンズ保護ガラス トリニティ

    Google Pixel 8a 高透明 レンズ保護ガラス

    トリニティ
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    高透明で撮影に影響なし。レンズ全面をフルカバー。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレスR」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ。フラッシュ対応。マイクロファイバークロス付属。貼り付けサポートツール「ピック」、「補助シール」付属
    色クリア質量(g)0.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×13.2×0.4対応機種Google Pixel 8a特性高透明
  • 8A用 カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8A用 カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥329~税込¥362~
    1セット(10個)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
    適合本体シリーズ名8A、8F、8GA、BT表面処理光沢仕上げ素材塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース カーボンブラック トリニティ

    Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース カーボンブラック

    トリニティ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    しなやかな素材で衝撃を吸収。レンズ周りをしっかり保護する精密設計。Simplismオリジナル レザー調素材。側面とカメラ周りは本体の色を活かせるクリアカラー。便利なカードポケット4枚搭載。マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。動画視聴に便利な卓上スタンド。ストラップホール付き。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護。音が前に飛んでくるサウンドホーン
    色カーボンブラック質量(g)83.7タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.8×160×17.3対応機種Google Pixel 8a主材質レザー調素材特性耐衝撃、カードポケット4枚付、マグネットロック機構、卓上スタンド、ストラップホール付、サウンドホーン
  • F×ホールカッター アタッシュケースセット F×-US8A 大見工業

    F×ホールカッター アタッシュケースセット F×-US8A

    大見工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    -
    トラスコ品番212-9598セット内容Φ28、32、35、38、50×各1本、シャンク(SJ-SK)×1本
  • オスクリップ LP-M8A LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ LP-M8A

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ10下穴取付です。
    トラスコ品番225-6635RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカー(8A) 工進

    ブレーカー(8A)

    工進
    ¥769税込¥846
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MS-252RT25-AAA-0など部品番号45293001
  • Max 8A DCDCコンバーター DT-908 アルインコ

    Max 8A DCDCコンバーター DT-908

    アルインコ
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    約10cm四方の小型ボディ、超小型DCDCコンバーター 使いたいときに手軽に接続、入力ケーブルはシガーソケット式を採用 連続7A、間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器に対応 フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備、携帯電話のような小型機器の充電が便利
    付属品USB端子保護ゴムキャップX2、ブラケット(出荷時装着済)、ブラケット取り付けネジ X4質量(g)約560使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続7、間欠8、USB2系統合計2外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×49×102出力変動率(%)2以下保護回路過熱、逆接続(電源遮断)ヒューズ管型 7A (シガーソケット部に組み込み)
  • メスクリップ LP-AF8A LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-AF8A

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    Φ35下穴取付です。嵌合位置調整機能付きです。
    トラスコ品番223-6218RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPFパッキン標準型 NBR8A アラム

    MPFパッキン標準型 NBR8A

    アラム
    ¥389税込¥428
    1枚
    5日以内出荷
    ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
  • MPFパッキン標準型 EPDM 8A アラム

    MPFパッキン標準型 EPDM 8A

    アラム
    ¥389税込¥428
    1枚
    5日以内出荷
    ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
  • MPFパッキンL型 シリコーン8A アラム

    MPFパッキンL型 シリコーン8A

    アラム
    ¥479税込¥527
    1枚
    5日以内出荷
    ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
  • MPFパッキンL型 NBR8A アラム

    MPFパッキンL型 NBR8A

    アラム
    ¥389税込¥428
    1枚
    5日以内出荷
    ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
  • MPFパッキンL型 EPDM8A アラム

    MPFパッキンL型 EPDM8A

    アラム
    ¥389税込¥428
    1枚
    5日以内出荷
    ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
  • 304 3Kミニクランプ 8A/10A/15A コンサス

    304 3Kミニクランプ 8A/10A/15A

    コンサス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)65寸法D(mm)45寸法B(mm)74