カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「8a1011」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ  8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(10個)
当日出荷から83日以内出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
落し棒G A8AAB1011 新日軽(LIXIL)落し棒G A8AAB1011新日軽(LIXIL)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
セット内容落し棒締付ねじ(1)組込み済シルバー適合シリーズエクジス、カーゲード、クローゼ
マニホールド形減圧弁 SMCマニホールド形減圧弁SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
排気機構リリーフタイプ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
シザーリフト 1段タイプ メイキコウシザーリフト 1段タイプメイキコウ
589,800税込648,780
1台
45日以内出荷から80日以内出荷
電源(V)三相200アーム数1段
ファスナー (1011) MAZDA(マツダ)ファスナー (1011)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
スライドヒンジB 新日軽(LIXIL)スライドヒンジB新日軽(LIXIL)
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
セット内容六角ボルトM6x35(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2)ブラック系適合シリーズMV超高級鋳物門扉、アイアンティーク、エターナル・エターナルプラス、ディズニー、プレジール、フロイライン、マイポーチ、ロージー
75角門柱用・直付調整ヒンジ・スライドヒンジB(上下共通) 新日軽(LIXIL)75角門柱用・直付調整ヒンジ・スライドヒンジB(上下共通)新日軽(LIXIL)
1,898税込2,088
1セット
7日以内出荷
セット内容ヒンジ(1)、六角ボルトM6x35(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2)ステンカラー適合シリーズMV超高級鋳物門扉、アイアンティーク、エターナル・エターナルプラス、ディズニー、プレジール、フロイライン、マイポーチ、ロージー
レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●セット構成:スイッチ本体【8HD1011-Z】●操作部形状 レバー【140000050559】●操作部表示:無●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:はんだ端子●定格:AC125V-6A(MAX)●本体部カラー:操作部カラー:赤●実装:備考:操作部【140000050559】 色【赤】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-22