カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「8a2021」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ A8A Aratas(旧:omron)ロッカースイッチ A8AAratas(旧:omron)(26件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から81日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
トグルスイッチ  8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から11日以内出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1パック(10個)
当日出荷から83日以内出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □92×32厚山洋電気(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から102日以内出荷
形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92
タッチペン Apple iPad専用 充電式極細 サンワサプライタッチペン Apple iPad専用 充電式極細サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Apple iPad専用の充電式タッチペンです。2018年モデル以降に対応します。iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。パームリジェクション対応です。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)。アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能を搭載しています。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能です。付属のTypeC-Cケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペンです。先端直径約1.5mmです。充電式で電池不要の軽くて細いタッチペンです。充電残量は3段階のライトで表示します。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用しています。ペン先交換部品2個付属しています。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
セット内容本体×1、Type-Cケーブル、ペン先交換部品2個、取扱説明書材質ペン先素材/POM(ポリアセタール)プラスチック 本体/アルミニウム合金ホワイト質量(g)13対応機種Apple iPad 2018年以降のモデル2025 M5 13インチ iPad Pro、2024 M4 13インチ iPad Pro、2022 6世代 12.9インチ iPad Pro、2021 5世代 12.9インチ iPad Pro、2020 4世代 12.9インチ iPad Pro、2018 3世代 12.9インチ iPad Pro、2025 M5 11インチ iPad Pro、2024 M4 11インチ iPad Pro、2022 4世代 11インチ iPad Pro、2021 3世代 11インチ iPad Pro、2020 2世代 11インチ iPad Pro、2018 1世代 11インチ iPad Pro、2025 A16 11インチ iPad、2022 10世代 10.9インチ iPad、2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad、2018 6世代 9.7インチ iPad、2024 A17 Pro 8.3インチ iPad mini、2021 6世代 8.3インチ iPad mini、2019 5世代 7.9インチ iPad mini、2025 M3 13インチ iPad Air、2024 M2 13インチ iPad Air、2025 M3 11インチ iPad Air、2024 M2 11インチ iPad Air、2022 5世代 10.9インチ iPad Air、2020 4世代 10.9インチ iPad Air、2019 3世代 10.5インチ iPad Air連続使用時間10時間以上 待機時間12ヵ月電源自動OFFあり 約30分で自動電源オフ充電時間0.5時間 急速充電30分、充電器規格は5V/1A(5W)長さL×直径(mm×Φmm)165×9入数1本先端径(Φmm)1.5充放電回数(回)300
ヒンジ 固定式 INAX(LIXIL)ヒンジ 固定式INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合機種CF-37AK,CF-39AK適合CF-37AK、CF-39AK
インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ日立産機システム
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
マウントバーステー ブラック 204-0687 KIJIMA(キジマ)マウントバーステー ブラック 204-0687KIJIMA(キジマ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0687。【適合】Hayabusa ハヤブサ 隼(8BL-EJ11A(M2~)) 2021Y-【材質】スチール製【色】マットブラック【パイプ径】22.2mm【有効取り付け長】約155mm(130+12.5+12.5mm)【最大積載量】1.5kg。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] HAYABUSA 21-
PLUG TV! for Audi CodeTechCAMPLUG TV! for AudiCodeTechCAM
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD 等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
用途(適合)。Audi。MMI 3G・MMI 3G Plus ナビゲーションシステム搭載車。MMI Navigation plus with MMI touch response ナビゲーションシステム搭載車。MMI ナビゲーションシステム搭載車(MIB3)。・A1 Sportback(GB) ※3。・A1・S1 (8X) ※3。・A3・S3・RS 3・A3 e-tron (8VA)。・A3・S3・RS 3 Sedan/Sportback (8VF)。・A4・S4・RS 4 (8K) ※4。・A5・S5・RS 5 (8T) ※4。・A5・S5 Cabriolet (8F) ※4。・A6・S6・RS 6 (4G)。・A7・S7・RS 7 (4G)。・A8・S8 (4H)。・Q2・SQ2 (GA) 前期/後期。・Q3・RS Q3 (8U) ※3。・Q3・Q3 Sportback (F3) ※3。・RSQ3・RS Q3 Sportback (F3) ※3。・Q5・SQ5 (8R)。・Q7 (4L) ※4。・TT・TTS・TT RS (8S)。・R8 (FX)。・e-tron(GE)。◆以下のモデルでMY2024~の車両は適合外となります◆。(車台番号左から10ケタ目「R」が該当)。MY2024の場合は 「CO-DEV2-VA01」が適合となります。なお、MY2023までの車両は、「適合」です。・A4・S4・RS4 (8W) 前期/後期 ※3。・A5・S5・RS 5 (F5) 前期/後期 ※3。・A6・S6・RS 6 (4A)。・A7・S7・RS 7 (4K)。・A8・S8 (4N)。・Q5・SQ5 前期/後期 (FY) ※3。・Q5 Sportback・SQ5 Sportback (FY) ※3。・Q7 (4M) 前期/後期。・Q8・RS Q8 (F1)。・e-tron GT / RS e-tron GT (FW)。※「A3/S3/RS 3 (8Y) MY2021~」および「Q8 e-tron」は適合外のため「CO-DEV2-VA02C」の商品となります。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SD カードに入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 一部のファイル形式によっては動画が再生されない場合があります。※3 MMI 3G・MMI 3G Plus・MMI Navigation plus with MMI touchのいずれかが搭載されている車両に限ります。純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く。)。※4 Audi A4、A5、Q7は MY"12~となります保証期間購入から1年間
OリングB P14 BIGM(丸山製作所)OリングB P14BIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1セット(5個)
8日以内出荷
規格P141シユB部品名称OリングB P14図解NoMRE2021 部品_No.4、MRE2011 部品_No.8、MRE4021 部品_No.8、MW150-011L 部品_No.104、MRE4010A 部品_No.22、MRE4020 部品_No.8、MRE2021A 部品_No.28、MRE2021A 部品_No.25、MRE2011A 部品_No.28、MW150-010 部品_No.101、MRE4011A 部品_No.30、MRE2021A 部品_No.4、MW150-011 部品_No.104、MRE4010A 部品_No.8、MRE2020A 部品_No.4、MW150-020L 部品_No.111、MW150-010K 部品_No.101、MRE2010A 部品_No.4、MRE2011A 部品_No.4、MRE4010A 部品_No.30、MRE2020 部品_No.4、MW150-020 部品_No.112、MRE4011A 部品_No.8、MRE2020A 部品_No.25、MRE2010 部品_No.4、MRE2010 部品_No.8、MRE2010A 部品_No.25、MRE2011A 部品_No.25、MRE4011A 部品_No.22、MRE2011 部品_No.4、MW150-015L 部品_No.108、MRE2010A 部品_No.28、MRE2020A 部品_No.28
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
8日以内出荷
規格P91シユB部品名称Oリング図解NoMRE2020A 部品_No.8、MRE2021A 部品_No.8、MRE2020A 部品_No.22、MRE2020A 部品_No.30、MRE2021A 部品_No.22、MRE2021A 部品_No.30
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1セット(5個)
8日以内出荷
規格P10A1シユB部品名称Oリング図解NoMRE4021A 部品_No.8、MRE4021A 部品_No.22、MRE2020 部品_No.8、MRE2021 部品_No.8、MRE4020A 部品_No.22、MRE4021A 部品_No.30、MRE4020A 部品_No.8、MRE4020A 部品_No.30
6カクボルトWSWアプセット BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWアプセットBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M10X1.25X25(SM)部品名称6カクボルトWSWアプセット図解NoSSA-S610VT -1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.8、SSA-α510DX M-A フレーム,フロントパネル部品_No.29、MX-502 フロントパネル ヘッドライト部品_No.4、SSA-Z500MA-2 フロントパネル ※~2021年9月部品_No.6、SSA-F616 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.6、SSA-F616V-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.5、SSA-F617VT フロントパネル部品_No.9、SSA-F616MA フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.5、SSA-Z601S-1 フロントパネル部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.10、SSA-Z500 フロントパネル部品_No.6、SSA-F615M-2AD フロントパネル部品_No.6、SSA-α603-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.11、SSA-アルフア605MA フロントパネル部品_No.8など
ナックルバイザー af(旭風防)ナックルバイザーaf(旭風防)
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
ナックルバイザー
用途ナックルバイザー