カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「8a5000-32」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12アタッチャブルコネクタ 日本モレックス(molex)

    M12アタッチャブルコネクタ

    日本モレックス(molex)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
    用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
  • 8A5000-325 BRAD

    8A5000-325

    BRAD
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    規格PT11/4XPF11/4部品名称ケイチガイニツプル図解NoSSA-G650 動力噴霧器部品_No.64、SSA-α510DX M-A 動力噴霧機部品_No.42、SSA-L600 薬液配管(1)部品_No.16、SSA-α510DX 動力噴霧機部品_No.42、エクセル500 薬液配管 1部品_No.15、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.8、SSA-L600 動力噴霧機部品_No.32、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.8、SSA-α510 M-A 動力噴霧機部品_No.42、SSA-C610 動力噴霧器(1)部品_No.49、SSA-α510 動力噴霧機部品_No.42