カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電動工具(3)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「8ah-22」の検索結果

インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
充電式LEDワークライト
マキタ(91件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081台当日出荷ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!トラスコ品番494-0431質量(kg)0.36(バッテリ除く)能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)光源高輝度LED連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)400、200バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
コードレス建方1番(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥269,800税込¥296,7801台翌々日出荷から23日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
チップ IR/L-RAPI
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781セット(5個)4日以内出荷多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ 一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。材質AH725ピッチ3.175山数8内接円直径(Φmm)12.7勝手RコーナーR(mm)0.43RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ22X方向刃形位置(mm)4.5Y方向刃形位置(mm)3
コードレストルシャット(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥549,800税込¥604,7801台4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W22
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1800℃
PEシリーズ
GSユアサ¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。用途防災防犯システム機器。非常通報システム機器。エレベータ。電話交換機。非常表示灯規格蓄電池設備型式認定