カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「8ah19」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)90差込角(mm[inch])25.4 [1]
  • インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差替式のためビットを交換して使用できます。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    風量(m3/min)ブロワ:4.2最大風量(m3/min)集じん:6.1集じん量(L)25
  • 充電式カクハン機 マキタ

    充電式カクハン機

    マキタ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    国内初の充電式かくはん機
  • 密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱

    密閉型ディープサイクルバッテリー

    電菱(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
    用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
  • インパクト用ピン PINシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ピン PINシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    719税込791
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24
  • ソリッドエンドミル TEC-A4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-A4

    タンガロイ
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VBO long タンガロイ

    先端交換式ヘッド VBO long

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH715RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)5寸法FHA(°)30
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    6,545税込7,200
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ 潤工社

    AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ

    潤工社
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
    仕様●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):12●全長(mm):128●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:19●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6743アズワン品番67-2256-59
  • AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ 潤工社

    AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ

    潤工社
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
    仕様●適合チューブ内径(mm):8●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):12●六角対辺(mm)取付けナット:19●六角対辺(mm)本体:20●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6741アズワン品番67-2256-16
  • M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル集塵機キット(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル集塵機キット(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1 穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm 3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル 1回の充電で最大50個もの19×102mm​の穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時) AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上 AVS防振システム
    付属品M18 FDDEL32-0 APJ(ハンドル集じんアダプター)、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、ダストノズル(S/L)質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)62最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75穴あけ能力(mm) 石工75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~4600
  • 2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19 渡辺電機工業

    2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    入力信号0~343ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-19 渡辺電機工業

    2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-19

    渡辺電機工業
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-19 渡辺電機工業

    2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-19

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W19 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W19

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1300℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S19 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S19

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1300℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B19 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B19

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1300℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R19 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R19

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1300℃
  • アドバンス 左片袖 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 左片袖 中央引出し無 標準タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    73,980税込81,378
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合