カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「8b1011」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Bシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Bシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のある小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
    種類ムスタングトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
  • 短絡コネクタ Aratas(旧:omron)

    短絡コネクタ

    Aratas(旧:omron)
    199税込219
    1個
    31日以内出荷から91日以内出荷
  • エンジンプロテクション アンダーフレームキット F4093 ZETA RACING(ジータレーシング)

    エンジンプロテクション アンダーフレームキット F4093

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4093。適合情報:。ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [8BJ-JA60] 22- JA60
    用途【旧品番】ZE55-8011
  • 水温センサー トランサムタイプ 本多電子(HONDEX)

    水温センサー トランサムタイプ

    本多電子(HONDEX)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷