カテゴリ

  • 制御機器(4)

「8c1011-z」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ  8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
Copal Electronics トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 25 mA ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 25 mAニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 単極双投(SPDT)スイッチの動作 = ラッチコンタクト定格電流 = 25 mA装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = タブアクチュエータ長さ = 16.5mm接触抵抗 = 20mΩ動作温度範囲 = -20 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6件のレビュー)
879税込967
1個ほか
当日出荷
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品
端子形状はんだ端子付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
端子形状はんだ端子種類フラットトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間