カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「8f1011-z」の検索結果

トグルスイッチ 8Fシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥889税込¥9781個当日出荷8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、”O”リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP67相当)。 パネルシールの必要上口ッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに”D"カットを施してあります。 なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。種類ウォータープルーフトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Fシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281パック(10個)当日出荷から6日以内出荷8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。 RoHS対応品 パネル防水付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
フジソク トグルスイッチ SPDT On-On
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥979税込¥1,0771個翌々日出荷極数単極使用温度範囲(℃)-30~85規格UL、CSA規格認定品シリーズ8F定格電圧(V)AC125/AC250/DC30端子形状はんだ端子定格電流(A)6/3/4絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)保存温度範囲(℃)40~85操作部形状ウォータープルーフトグルスイッチ特性ON-ONメッキAgRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)5耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A)材質(接点)黄銅/銅+銀電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5