カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「8h2041-z」の検索結果

ロッカースイッチ 8Hシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷UL、CSA. スイッチボディとレバー又はロッカーアクチュエータを合わせることで完成するスイッチです。モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。品番< 762-4903') 762-4903/、< 762-4962') 762-4962/、< 762-4971') 762-4971/.のレバー及びロッカーアクチュエータは現在、取り扱っていません。フジソクレバー及びロッカースイッチ - 8シリーズ. フジソク8シリーズのレバースイッチとロッカースイッチは、モメンタリ又はオルタネートスイッチング機能を備えたSPDT又はDPDTコンタクト構成、基板又ははんだ端子、様々な取り付け方法を選択できます。 。8H 及び防塵タイプスイッチの 8HD はパネル取り付け用に設計されています。パネル厚さ1 → 3 mm (オプションの取り付けフレーム取り付けなし)や1 → 2.5 mm (オプションの取り付けフレーム取り付け済み)のパネル切り抜きにスイッチボディをスナップ取り付けできるうえ、複数のスイッチを並べて取り付けることもできます。8M タイプと 8Q タイプにはフロント又は背面パネル取り付けが可能なパネル取り付けプレートが組み込まれています。8V-M スイッチと 8V-Q スイッチは支持ブラケットが取り付けられ、基板実装用に設計されています。8シリーズのレバー及びロッカースイッチは、いずれもUL94V-0に準拠した自消性と銀コンタクト、10 mΩ未満のコンタクト抵抗、1000 MΩ超の絶縁抵抗を備えています。スイッチを完成させるには、スイッチとレバーアクチュエータ又はロッカーアクチュエータが必要です。レバー及びロッカーアクチュエータとオプションの取り付けフレームには、白、赤、又は黒のABSタイプを用意しています。レバー又はロッカーアクチュエータを用途に合わせて選択可能仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT、スイッチの動作 = (On)-Off-(On)、パネルのカットアウト幅 = 13mm、パネルのカットアウト高さ = 15.9mm、コンタクト定格電流 = 6 A @ 125 V ac、装着タイプ = パネル、ターミナルタイプ = はんだ 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac はんだ又は基板端子 銀めっきコンタクト、絶縁強度:1500 V ac、1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命モメンタリタイプは25,000回、オルタネートタイプは50,000回 自消性、UL94V-0準拠動作温度範囲(℃)‐20 ~ +85最大接触抵抗(mΩ)10