カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
「8my462-019」の検索結果

オフィス電波掛け時計
シチズン(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷オフィスタイプの電波掛け時計です。付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.3色シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計使用温度範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)350×50使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正電池寿命約2年受信局福島局/九州局(自動選択)時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)電波時計〇