カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「8n-30ja」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 8.4V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 8.4V

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)8.4充電方式トリクル充電
  • 検定付きはかりデジタル料金はかり  SQシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかりデジタル料金はかり SQシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
    用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター種類電子天秤電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)333外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126計量皿寸法(mm)300x210検定検定付表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式(口-ドセル式)電池鉛蓄電池保証期間1年動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)精度等級3級保管環境常温保管風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)バッテリー数量0バッテリー重量(g)800
  • 検定付きはかりデジタル料金はかり  タワー型 SRシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかりデジタル料金はかり タワー型 SRシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
    用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)483外形寸法H(mm)335検定検定付動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)材質(計量皿)ステンレス
関連キーワード
はかりカテゴリ