カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「8n25da」の検索結果

エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400
セキスイ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形
10/25GBASE 接続基本ボード SFP28/2ch
NEC三菱¥259,800税込¥285,7801式13日以内出荷仕様●Intel(R)E810-XXVAM2搭載、Intel E810XXVDA2 PCIe 4.0(x8)●対応速度(bps):25G/10G●SFPモジュールはN8104-189/-190をサポートします。●AOC(Active Optical Cable)、DAケーブル(Active)はサポートしておりません。●検証済みのDAケーブルについてはテクニカルガイドを参照ください。●インターフェース:PCI●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210824●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4198-92
エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS
セキスイ¥45,980税込¥50,5781個60日以内出荷形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形
エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400
セキスイ¥42,980税込¥47,2781個60日以内出荷形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプG形