カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「8nv-30」の検索結果

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
TORXビットソケットセット
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。外径(Φmm)16差込角(inch)1/4![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ
エスコ¥1,850~税込¥2,035~1個ほか翌日出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
防犯カメラ 8MP NV4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線ドーム型カメラ 白
塚本無線¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。2.8~12mm バリフォーカルレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。音声入力端子が搭載しており、外部マイクを接続することでMicroSDカードまたは録画機側で映像と音声データを記録することが出来ます。容量1個電源(V)POE/DC12本体質量(g)650マイクロホン無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機通信方式無線信号:IPネットワークレンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)Φ136(W)×150(H)保証期間1年LED大型赤外線LED 4個 850nm照射距離(m)赤外線LED:約30画角水平:約38~118度
エアスライドテーブル (MXQ8-30A~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-30A~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-30F~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-30C~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQ8A
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル MXS
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ8L-30B~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル MXQ8-3
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
エアスライドテーブル MXQR8
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-30ZB)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-30Z)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-30ZH)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30ZB)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30ZN)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30ZA)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動







![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)