カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- カプラー(1)
絞り込み
取り付け形状

メネジ取付用(1)
ねじ径
- 1(1)
ソケットorプラグ
- プラグ(1)
使用流体
- ガス(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(1)
- 蒸気(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 3
- 0.5(1)
- 1.8(3)
- 4.5(2)
ブランド
- 日東工器(1)
日東工器
「8tpm」の検索結果

TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます