カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
    • カプラー(7)
    • レバーカップリング(4)
  • 切削工具(50)
  • 物流用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 制御機器(3)
  • 清掃用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取り付け形状
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.5・1・1.8・3・4.5
ブランド
日東工器・タンガロイ・TRUSCO・パナソニックコネクト・フルテック・BULGIN・京セラ・ジョプラックス・ナベヤ・大生工業・FPC・RIDEA・SK11・東安
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8tsf」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ 日東工器TSPカプラ日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から91日以内出荷
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)日東工器
8,598税込9,458
1個
当日出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LD型 ソケット日東工器
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から6日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
TSPカプラ ボールバルブ付 日東工器TSPカプラ ボールバルブ付日東工器
20,300税込22,330
1個
当日出荷から翌日出荷
TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
用途低圧用流体水、作動油、空気、ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-5~+120バルブ構造片路開閉型材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
TSPカプラ SK11TSPカプラSK11
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)相手側取付サイズR1ねじサイズ(本体)Rc1
アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH 京セラアルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH京セラ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)4.6
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16形状ひし形
チップ WNMG-TSF タンガロイチップ WNMG-TSFタンガロイ
9,398税込10,338
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状六角形80°
チップ SNMG-TSF タンガロイチップ SNMG-TSFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TNMG-TSF タンガロイチップ TNMG-TSFタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ VNMG-TSF タンガロイチップ VNMG-TSFタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
80°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9215タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
チップ CNMG-TSF タンガロイチップ CNMG-TSFタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ WNMG-TSF タンガロイチップ WNMG-TSFタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SNMG-TSF タンガロイチップ SNMG-TSFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
正方形 ネガチップ T9215 タンガロイ正方形 ネガチップ T9215タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正方形
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T9215 タンガロイ六角形 ネガティブタイプ WNインサート T9215タンガロイ
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
55°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9215タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状ひし形55°
正方形 ネガチップ T9225 タンガロイ正方形 ネガチップ T9225タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状正方形
55°菱形 ネガチップ GT9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ GT9530タンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9235タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ80°菱形 ネガチップ NS9530タンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ GT9530 タンガロイ80°菱形 ネガチップ GT9530タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9205 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9205タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9235タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AH120 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH120タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
MFK-SF フェースミル 京セラMFK-SF フェースミル京セラ
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
寸法(全長)(mm)75取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6
チップ VBMT-TSF タンガロイチップ VBMT-TSFタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TSF タンガロイチップ DCMT-TSFタンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応