カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • カプラー(3)
    • レバーカップリング(1)
    • カプラー関連商品(1)
絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用(3)
ねじ径
  • 1(3)
ソケットorプラグ
  • ソケット(3)
使用流体
  • 油
  • ガス(3)
  • 水(6)
  • 空気(7)
  • 粒体・粉体(2)
  • 蒸気(3)
  • 薬品(3)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.8(1)
  • 3(2)
  • 4.5(2)
1.8・3・4.5
ブランド
  • 日東工器(5)
日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8tsm」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)

    日東工器
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
  • TSPカプラ(めねじ取付用ソケット) 日東工器

    TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)

    日東工器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
    トラスコ品番113-9754材質本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)3使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス耐圧力(MPa)4.5相手側取付サイズRc1適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ