カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- カプラー(2)
- カプラー関連商品(1)
絞り込み
取り付け形状

メネジ取付用(1)
ねじ径
- 1(2)
ソケットorプラグ
- ソケット(1)
使用流体
- ガス(3)
- 水(3)
- 油(2)
- 空気(3)
- 蒸気(2)
- 薬品(2)
材質
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
最高使用圧力(MPa)
- 3
- 0.5(1)
- 1.8(1)
- 4.5(3)
ブランド
- 日東工器(3)
日東工器
「8tsm」の検索結果

TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)
日東工器¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)
日東工器¥13,980税込¥15,3781個当日出荷バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。トラスコ品番113-9754材質本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)3使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス耐圧力(MPa)4.5相手側取付サイズRc1適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ