カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- カプラー(2)
- レバーカップリング(1)
- カプラー関連商品(1)
絞り込み
取り付け形状

メネジ取付用(2)
ねじ径
- 1
ソケットorプラグ
- ソケット(2)
使用流体
- ガス(2)
- 水(4)
- 油(3)
- 空気(4)
- 粒体・粉体(1)
- 蒸気(1)
- 薬品(2)
材質
- ステンレス(2)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 3(2)
- 4.5(1)
0.5・3・4.5
ブランド
- 日東工器(4)
日東工器
「8tsm」の検索結果

TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)
日東工器¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
レバーロックカプラ LB型 ソケット
日東工器¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)
日東工器¥13,980税込¥15,3781個当日出荷バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。トラスコ品番113-9754材質本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)3使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス耐圧力(MPa)4.5相手側取付サイズRc1適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ