カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「8v-2500」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 8 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別8V
  • マックスターマルチウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 8V形

    三ツ星ベルト
    95,980税込105,578
    1本
    6日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

    Optibelt
    48,980税込53,878
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ロータリエンコーダTRD-N ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリエンコーダTRD-N

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
  • ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • ロータリーエンコーダ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    奥行(mm)49外径(Φmm)50信号形式一相出力形保護等級IP50
  • BC Components 酸化金属バリスタ BC Components

    BC Components 酸化金属バリスタ

    BC Components
    139税込153
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-CAN通信モジュール ノーブランド

    USB-CAN通信モジュール

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    USB2.0フルスピード仕様に準拠 ISO/DIS11898仕様に準拠したCAN2.0AとCAN2.0Bプロトコルをサポート CANバスの通信ボーレートは、5kbps~1Mbpsの間で任意に設定可能 USBバス電源または外部電源(DC+9V~+25V、200mA)で駆動 CANバスインターフェースには、絶縁モジュールを採用(絶縁電圧:DC2500V) Windows XP/7/8/10とLinuxをサポート ZCANProテストソフトウェアをサポート、CANバスメッセージの送受信やモニタリングなどの機能を実行可能 コンパクトサイズ、プラグアンドプレイ [応用例] CANバスネットワークの診断とテスト カーエレクトロニクス用途 電力通信ネットワーク 産業用制御機器 高速、大量データ通信
    仕様【工業用】〇【3500V絶縁】〇【車載DBCファイルデコード】ZCANProのDBCデコードをサポート寸法(mm)115×76×30速度データ受信/14000fps、データ転送/インターフェースOPEN5ネジ端子、予備電源:〇ハウジング金属OSWindows/サポート、Linux/サポート終端抵抗外付け(120Ω)チャネル数CAN:1動作温度範囲(℃)-40~+85
  • インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCO

    インバータ式真空ポンプ(ケース付)

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250Hフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2168(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2168(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 216フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • "乗れる"スーツケース サイエルインターナショナル

    "乗れる"スーツケース

    サイエルインターナショナル
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    乗れるスーツケース!スイッチを押すとハンドルが自動的に展開・収納。大人が乗っても耐えられるアルミニウム合金を使用した設計。耐荷重110kgで安心して乗れます。容量20L、1-2日泊旅行に最適なサイズで嬉しい機内持ち込み可能サイズ!。最高時速13km/h、ハンドルで行きたい方向にスイスイ移動が可能です。PSE取得済み着脱式バッテリーで航空会社の持ち込み規則にのっとった取り外しが可能なリチウムイオンバッテリー搭載。スマートフォンなどの電子機器への充電も可能です。
    セット内容本体、専用ACアダプター、着脱式バッテリー、取扱説明書質量(kg)9.4容量(L)20耐荷重(kg)110モーター(W)250寸法(cm)36×24×55バッテリーリチウムイオン充電池 92.5Wh 37V 2500mA(フル充電で約8km走行可能※70kg平坦路にて)バッテリー容量(Ah)2.5タイヤサイズ5.5インチロックスーツケースロック:米国連邦航空省運輸保安局公認のTSAロック最高速度(km/h)13