カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「8v3350」の検索結果

パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から4日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から52日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
細幅Vベルト 8 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷から4日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別8V
e-POWER ウエッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥74,980税込¥82,4781本5日以内出荷から52日以内出荷消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。ベルト形8Vベルト上幅(mm)25.5ベルト高さ(mm)23材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40
マックスターマルチウエッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥139,800~税込¥153,780~1本6日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK
Optibelt¥66,980税込¥73,6781本44日以内出荷伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
カーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応)
SwitchBot¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷配線・工具不要でワンタッチ取り付け。世界初のQuietDriftモード搭載。秒速5mm、運転音25dB以下でゆっくりと静かにカーテンを開閉し、日の出や雲の隙間から差し込む日差しのように優しく少しずつ光をお部屋へ取り込みます。電源:Type-C、DC 5V 1A、3350mAhリチウム電池またはソーラーパネル(別売り)。バッテリー寿命:満充電状態で最大8カ月利用可能。専用のソーラーパネ ルを併用で、太陽光充電が可能。通信方式:Bluetooth 5.0 Long Range。スケジュール:最大5タイプ(SwitchBotハブと併用すれば最大20タイプ)。音声コントロール:Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカット、SmartThings、IFTTTに対応(※いずれもSwitchBotハブが必要となります)。U型/角型レールに対応。本体はカーテンの裏に隠れ、お家のインテリアに馴染みやすい。最大16kgのカーテンまで開閉可能(U型 最大16kgまで/ポールタイプ 最大15kgまで)。8種の様々な操作方法:アプリ/Touch&Go/音声操作/タイマー/光センサ/リモートボタン(別売り)/Apple Watch/Matter用途カーテンの自動開閉に。スマート家電 カーテン 自動開閉 アプリ 音声操作 カーテンレール Alexa Google Home IFTTT イフト Siri スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 アレクサ グーグルホーム材質ABS、UV耐性PC質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.2×5.1×17.3