カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- トラック純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「9-851-03」の検索結果

ラボランサンプル管瓶
アズワン(8件のレビュー)¥8,118税込¥8,9301箱(110本)当日出荷サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)色透明
差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用
Wera¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6919セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)全長17000マグネット先端マグネット有グリーンマーク認定
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 3.9Ω
ARCOLECTRIC¥1,698~税込¥1,868~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)10.67ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)3.9許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100