カテゴリ
- 自動車純正部品(10)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「9-852-02」の検索結果

ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥9,108税込¥10,0191箱(110本)当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明パッキン付き
水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS316L
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅9寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。セット内容(セット内容9点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)175/85/55/45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28×16~4.6×2.6
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。セット内容(セット内容9点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)155/73/55/45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28×16~4.6×2.6
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙
シュナイダーエレクトリック¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:橙●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8302アズワン品番65-7841-91
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8289アズワン品番65-7841-57
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 白
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:白●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8324アズワン品番65-7841-55
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑
シュナイダーエレクトリック¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:緑●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8273アズワン品番65-7841-93
Schneider Electric レンズ
シュナイダーエレクトリック¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Lens併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001KIEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. Harmony 9シリーズ製品にのみ取り付け。. パイロットライトレンズ. パイロットレンズ用標準レンズ
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R35mm 1500.038.035.0シリーズ
Igus(イグス)¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。