カテゴリ
- 作業工具(875)
- ソケットレンチ用ソケット(175)
- ヘキサゴン(81)
- エクステンションバー(34)
- ソケットアダプター(20)
- ソケットホルダー(16)
- 電動工具対応ソケット(84)
- 整備工具・収納(64)
- 空圧工具(28)
- 電動工具(20)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(inch)
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- KTC(227)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(353)
- nepros(75)
- SK11(2)
- FPC(90)
- Pro-Auto(54)
- ビックス(37)
- DEEN(29)
- ParkTool(パークツール)(16)
- 瓜生製作(13)
- S.E.K.(スエカゲツール)(11)
- KOTO(11)
- マキタ(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- Autobahn(7)
- ベッセル(6)
- インガソール・ランド(5)
- スーパーツール(4)
- 修理(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KTC・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・nepros・SK11・FPC・Pro-Auto・ビックス・DEEN・ParkTool(パークツール)・瓜生製作・S.E.K.(スエカゲツール)・KOTO・マキタ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Autobahn・ベッセル・インガソール・ランド・スーパーツール・修理・ブランドをもっと見る
「9.5sq」の検索結果

ソケット 6角 9.5sq
(230件のレビュー)¥168~税込¥185~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ディープソケット 6角 9.5sq
(180件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ヘキサゴンソケット 9.5sq
(164件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ソケット 12角 9.5sq
(70件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角12角
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から3日以内出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
9.5sq.ラチェットハンドル
KTC¥5,198税込¥5,7181本当日出荷スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR90-K)を設定しています。差込角(sq.)9.5歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)275寸法L(mm)180寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7
ディープソケット 12角 9.5sq
(54件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。 奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角12角
9.5sq.コードレスラチェットレンチセット
KTC(2件のレビュー)¥19,380税込¥21,3181本当日出荷超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。高回転で早回し作業の効率を向上。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)幅(mm)35全長(mm)220高さ(mm)44質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵式(取り外し不可)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)3(電動)/200(手動)差込角(sq.)9.5充電端子USB Type C
9.5sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
9.5sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18
9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット
KTC(9件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット(6個組)ほか当日出荷ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。付属品ソケットホルダ先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
9.5sq.ソケットセット
KTC(5件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1セット(5個組)ほか当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)9.5
9.5sq6角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
9.5sq.ソケットホルダークリップセット
KTC(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい) 差込角別にホルダーのカラーリングを設定。寸法H(mm)23差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法A(mm)25
9.5sqナットツイスター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
9.5sqナットグリップソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から5日以内出荷ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。 狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)
nepros(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)9.5穴角六角
ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8)
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
9.5sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.ロングラチェットハンドル
KTC¥7,198税込¥7,9181本当日出荷90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。差込角(sq.)9.5全長(mm)275歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)350寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq12角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.ギヤ歯数24寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ) スピンナハンドル
nepros¥8,998税込¥9,8981本当日出荷差込角(mm)9.5トラスコ品番395-2797軸径(Φmm)22質量(g)460寸法L(mm)300寸法B(mm)18寸法b(mm)29.5
9.5sq6角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.スタッビラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のスタッビラチェットハンドルです。全体的に丸みを帯びた形状で握りやすく、滑り止め加工も施されています。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)74.5ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×14×74.5質量(g)135寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-Kヘッド形状小判形リリース方式プッシュリリース
nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。差込角(sq.)9.5全長(mm)180歯数(ギア)90枚送り角度(°)4寸法(mm)25.5×180×14質量(g)210ハンドル径(Φmm)23寸法B(mm)25.5寸法T(mm)14
9.5sq12角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
9.5sqスピンタイプハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。 8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。 リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。用途自動車及び機械整備全般差込角(mm)9.5全長(mm)180ギヤ歯数90送り角度(°)4質量(g)245ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14
...