カテゴリ

  • 縫製用品(12)
    • その他部材/金具(4)
  • パソコン/周辺機器(503)
    • D-Sub9ピンケーブル(53)
    • 変換・延長アダプタ(140)
  • 制御機器(943)
    • 丸型コネクタ本体(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(115)
  • メカニカル部品(106)
  • 電気材料(93)
  • 船舶用品・漁業資材(86)
  • 測定用品(76)
  • 作業工具(75)
  • 医療(56)
  • 農業機械(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • バイク純正部品(23)
  • 自動車純正部品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 切削工具(21)
  • 事務用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 日用品(16)
  • 測定関連サービス(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 機構部品(14)
  • 安全用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 家電(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 梱包用品(9)
  • 作業服(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク部品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 理美容(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9ピン」の検索結果

2,399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9ピン 日本紐釦貿易

    9ピン

    日本紐釦貿易
    299税込329
    1袋(63本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコム

    D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換

    エレコム(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
    付属品なし仕様【ノイズカット】×コネクタ形状【1】D-Sub9ピン オス、【2】D-Sub9ピン オス主な用途D-Sub9ピン メスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
  • シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン エレコム

    シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 自然に優しいECO対応 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
    コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメス主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
  • 9ピン 0.7×30mm 日本紐釦貿易

    9ピン 0.7×30mm

    日本紐釦貿易
    719税込791
    1袋
    4日以内出荷
    材質真鍮長さ(mm)30太さ(mm)0.7
  • シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだ エレコム

    シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだ

    エレコム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応 インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ *PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97 for Windows」をご使用ください。 *シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用
    付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス主な用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。
  • USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ

    USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
    用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPコネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
  • RS-232C延長ケーブル サンワサプライ

    RS-232C延長ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)6コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
  • シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ エレコム

    シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ

    エレコム(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
    用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメスプラグ金メッキ主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
  • 平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
    529税込582
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
    用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
  • 17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズソケットコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    欠品中
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • 平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂

    平行ピン B種h7(ステンレス)

    大阪魂(40件のレビュー)
    339税込373
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7
  • RS-232C ストレートケーブル 1m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス) StarTech.com

    RS-232C ストレートケーブル 1m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)

    StarTech.com
    759税込835
    1個
    当日出荷
    1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
    ケーブル長(m)1ブラック高さ(mm)15質量(g)81コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス-DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式ストレート動作温度(℃)20~45コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]ケーブルサイズ(AWG)28(米国ワイヤゲージ規格)コネクタタイプオス-メス変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • 17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズピンコネクタケース付

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • Tピン 日本紐釦貿易

    Tピン

    日本紐釦貿易
    299税込329
    1袋(135本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    太さ(mm)0.7
  • 9ピン 0.7×20mm 日本紐釦貿易

    9ピン 0.7×20mm

    日本紐釦貿易
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質真鍮長さ(mm)20太さ(mm)0.7
  • 17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズソケットコネクタケース付

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコム

    D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換

    エレコム(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
    付属品なし仕様【ノイズカット】×コネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス主な用途D-Sub9ピン オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
  • RS-232C ストレートケーブル 2m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス) StarTech.com

    RS-232C ストレートケーブル 2m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)

    StarTech.com
    869税込956
    1個
    当日出荷
    1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
    ケーブル長(m)2ブラック高さ(mm)15質量(g)114コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス-DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]コネクタタイプオス-メス変換タイプメス - オス
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル外径(Φmm)5.5ライトグレー対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル非UL規格シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • コンベヤチェーン用Tピン 椿本チエイン

    コンベヤチェーン用Tピン

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷
    仕様コンベヤチェーン用Tピン種類その他
  • 小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス モノタロウ

    小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス

    モノタロウ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
    コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブルオス形状-メス形状D-Sub9pin変換タイプメス - メス
  • D-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース エレコム

    D-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース

    エレコム(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    D-sub9pinストレートケーブルをリバースにするためのアダプタです。
    付属品なし仕様【ノイズカット】×コネクタ形状【1】パソコン本体側D-Sub9ピン メス、【2】ストレートケーブル側D-Sub9ピン オス対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応主な用途D-Sub9ピンストレートケーブルをリバースケーブルにする為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチネジ:4-40 (約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
  • RS-232C ストレートケーブル 0.5m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス) StarTech.com

    RS-232C ストレートケーブル 0.5m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)

    StarTech.com
    759税込835
    1個
    当日出荷
    1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
    用途RS232シリアル接続を50cm延長ケーブル長(cm)50ブラック高さ(mm)15質量(g)66コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]コネクタタイプオス-メス変換タイプメス - オス
  • 小型アダプタD-Sub9ピンオス-メス モノタロウ

    小型アダプタD-Sub9ピンオス-メス

    モノタロウ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    D-Sub9pinのコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。
    コネクタ形状D-Sub9pinオス - D-Sub9pinメスオス形状D-Sub9pinメス形状D-Sub9pin変換タイプメス - オスコネクタ1D-Sub9pinコネクタ2D-Sub9pin
  • シリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(270°)変換アダプタ オス/メス StarTech.com

    シリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(270°)変換アダプタ オス/メス

    StarTech.com
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    0
    長さ(mm)33グレー高さ(mm)30質量(g)27コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)25コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
  • ジェンダーチェンジャー9ピンオス-オス LINKMAN

    ジェンダーチェンジャー9ピンオス-オス

    LINKMAN
    399税込439
    1個
    当日出荷
    D-SUB9ピンのオス-オスのアダプタです。メスコネクタ同士を継ぎ足してケーブルを延長するなどの用途にお使い頂けます。
    コネクタ形状9PオスRoHS指令(10物質対応)対応
  • DSUB9ピン分岐ケーブル ラインアイ

    DSUB9ピン分岐ケーブル

    ラインアイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル
    仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-64
  • シリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(90°)変換アダプタ オス/メス StarTech.com

    シリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(90°)変換アダプタ オス/メス

    StarTech.com
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    0
    長さ(mm)33グレー高さ(mm)30質量(g)27コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)25コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
  • 1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック StarTech.com

    1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック

    StarTech.com
    639税込703
    1個
    当日出荷
    高品質シールドによりEMI干渉を防止 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途PC - PCファイル転送に使用可能。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続ケーブル長(m)1ブラック高さ(mm)15質量(g)82コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式クロスコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • モニターケーブル2 DSUB9ピン用 ラインアイ

    モニターケーブル2 DSUB9ピン用

    ラインアイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様●商品詳細:対応機種:OP-SB87/OP-SB88/OP-SB7GX/OP-SB7FX/OP-SB7F DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9オス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M2とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:モニターケーブル2(DSUB9ピン用)●コード番号:LN60014アズワン品番67-7729-66
  • 2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック StarTech.com

    2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック

    StarTech.com
    829税込912
    1個
    当日出荷
    高品質シールドによりEMI干渉を防止 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途PC - PCファイル転送に使用可能。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続ケーブル長(m)2ブラック高さ(mm)15質量(g)114コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式クロスコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - メス
  • USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】 エレコム

    USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】

    エレコム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)仕様THINK ECOLOGYマーク適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)グラファイト規格USB Specification1.1準拠出力RS-232Cケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ入力USB Type-A消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
  • RS-232Cケーブル(9ピン-9ピン/1.8m) HIOKI(日置電機)

    RS-232Cケーブル(9ピン-9ピン/1.8m)

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    用途PC-AT互換機用RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Sub 9ピン コネクタ (オス-オス) トライメイト

    D-Sub 9ピン コネクタ (オス-オス)

    トライメイト
    399税込439
    1個
    当日出荷
    D-Sub9ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
    用途D-Sub9ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為仕様9ピン出力D-sub 9ピンコネクタ形状D-Sub9ピン(オス) - D-Sub9ピン(オス)入力D-sub 9ピンピン数(ピン)9オス形状D-Sub9ピン変換タイプオス - オスコネクタ1D-Sub9ピンコネクタ2D-Sub9ピン
  • RS-232C Nullモデム シリアルアダプタ(DB9ピン・オス⇔オス) Advantech(アドバンテック)

    RS-232C Nullモデム シリアルアダプタ(DB9ピン・オス⇔オス)

    Advantech(アドバンテック)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換するアダプタ。 クロス結線による通信機器同士の接続に対応し、FA機器・計測機器などのシリアル通信に最適。 ---------------------------------------------------------------------------------- 【特長】 ・RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換可能 ・Nullモデム通信に必要なクロス結線仕様 ・ケーブルレスで直接接続可能 ・ネジ固定対応でしっかり装着 ・広範囲の温度環境(-25~+105℃)に対応 ・小型・ロー・プロファイル(low profile)タイプ設計で省スペース設置に最適 ----------------------------------------------------------------------------------"
    仕様9ピンコネクタ形状D-sub9ピン(オス)-D-sub9ピン(オス)対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つアダプタピン数(ピン)9結線方式クロス結線信号方式RS-232Cグリーン購入法適合オス形状D-sub9ピン変換タイプオス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • 3m ブラック RS232Cシリアルストレートケーブル 1x ミニD-Sub 9ピン/DB9(オス)-1x ミニD-Sub 9ピン/DB9(メス) StarTech.com

    3m ブラック RS232Cシリアルストレートケーブル 1x ミニD-Sub 9ピン/DB9(オス)-1x ミニD-Sub 9ピン/DB9(メス)

    StarTech.com
    899税込989
    1個
    当日出荷
    1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
    ケーブル長(m)3ブラック高さ(mm)15質量(g)148コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス-DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)32結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 エレコム

    D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    D-Sub9pinのコネクタをもつケーブルを延長できます。
    付属品なし仕様【ノイズカット】×コネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス主な用途D-Sub9ピンのコネクターを持つケーブルを延長する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
  • シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 エレコム

    シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。 自然に優しいECO対応 Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応 インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ *PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97forWindows」をご使用ください。 *シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用
    用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス主な用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。コネクタタイプオス-メス
  • RS PRO USBケーブル, USB A → 9ピンD-sub RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → 9ピンD-sub

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = 9ピンD-subUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 7.6m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン/DB9(オス/メス) StarTech.com

    7.6m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン/DB9(オス/メス)

    StarTech.com(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    0
    用途マウスケーブルの延長。EGAモニタケーブルを延長ケーブル長(m)7.6グレー高さ(mm)15質量(g)316コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)33.3結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
...