カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「90 px 46 e」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーン刃90PX-46E マキタ

    チェーン刃90PX-46E

    マキタ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途木材用チェーン形式90PX-46E
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(26件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
  • ソーチェーン 90PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 90PX

    オレゴン(OREGON)(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
    ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)
  • ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91PX

    オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
  • ソーチェーン オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン

    オレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 25AP

    オレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
  • ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91F

    オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(2件のレビュー)
    2,988税込3,287
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 300ミリチェンソー マキタ

    300ミリチェンソー

    マキタ(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
    チェーン形式90PX電源(V)100電流(A)8.1コード長さ(m)2全長(mm)568質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7
  • チェーンソー(電動式)用チェーン刃 マキタ

    チェーンソー(電動式)用チェーン刃

    マキタ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    適合本体MUC3041
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
  • オレゴンチェンソー替 SK11

    オレゴンチェンソー替

    SK11(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
    用途チェーンソー用の交換用替刃。ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050材質鉄鋼材加工ブルースチール加工
  • ソーチェン H38(90PX) ハスクバーナ

    ソーチェン H38(90PX)

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • ガイドバー マキタ

    ガイドバー

    マキタ(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • チェーンソー(電動式) マキタ

    チェーンソー(電動式)

    マキタ(21件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
    用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
  • 350mm充電式チェンソー マキタ

    350mm充電式チェンソー

    マキタ(15件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
    チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PP-50。PP-50BD。PP-50。PP-50II。PP-100。PP-100II。PP-100III。PP-100AP。PP-7050BD。PPPS-4E。PX-5V。PX-7V。PX-75SBUN。PX-75SCBS。PX-75SCBT。PX-75SNOB2。PX-75SPOP2。PX-045A。PX-046A。PX-047A。PX-048A。PX-049A。PX-101。PX-105。PX-201。PX-203。PX-204。PX-205。PX-401A。PX-402A。PX-403A。PX-404A。PX-405A。PX-434A。PX-435A。PX-436A。PX-437A。PX-501A。PX-502A。PX-503A。PX-504A。PX-505F。PX-535F。PX-601F。PX-602F。PX-603F。PX-605F。PX-673F。PX-675F。PX-1001。PX-1004。PX-1200。PX-1600F。PX-1700F。PX-5002。PX-5500。PX-5600。PX-5800。PX-6200S。PX-6250S。PX-6250SC0。PX-6550。PX-6500。PX-7000。PX-7500。PX-7500N。PX-7500S。PX-7550。PX-7550S。PX-9000。PX-9500。PX-9500N。PX-9500S。PX-9550。PX-9550S。PX-20000。PX-A550。PX-A620。PX-A640。PX-A650。PX-A720。PX-A740。PX-B300。PX-B310。PX-B500。PX-B510。PX-B700。PX-B750F。PX-FA700。PX-F8BUN。PX-F8CAD。PX-F8CFP。PX-F8CSI。PX-F8KL。PX-F8NOB。PX-F8POP。PX-F8PSPC。PX-F10PSPC。PX-F80MSBU。PX-F80MSSC。PX-F8000。PX-F8000M。PX-F8000MS。PX-F10000。PX-G900。PX-G920。PX-G930。PX-G5000。PX-G5100。PX-G5300。PX-H7PSPC。PX-H8PSPC。PX-H9PSPC。PX-H10PSPC。PX-H6000。PX-H7000。PX-H8000。PX-H9000。PX-H10000。PX-K100。PX-K150。PX-K701。PX-K751F。PX-M7H5C0。PX-M7TH5C0。PX-M5040F。PX-M5041F。PX-M5080F。PX-M5081F。PX-M7050F。PX-M7050FP。PX-M7050FT。PX-M7050FX。PX-M7070FX。PX-M160T。PX-M270FT。PX-M270T。PX-M350F。PX-M380F。PX-M380FC0。PX-M381FL。PX-M650A。PX-M650F。PX-M680F。PX-M6010F。PX-M6011F。PX-M6711FT。PX-M6712FT。PX-M705C0。PX-M705H5。PX-M705TH5。PX-M7110F。PX-M7110FP。PX-M7110FT。PX-M711C0。PX-M711H5。PX-M711TC0。PX-M711TH5。PX-M730F。PX-M740F。PX-M741F。PX-M780F。PX-M781F。PX-M791FT。PX-M840F。PX-M840FX。PX-M860F。PX-M880FX。PX-M884F。PX-M884FC0。PX-M885F。PX-M886FL。PX-M887F。PM-680C。PM-720C。PM-730C。PM-740C。PM-740DU。PM-760C。PM-760CB。PM-760CS。PM-760CT。PM-770C。PM-770CB。PM-770CG。PM-770CL。PM-770CS。PM-770CT。PM-780C。PM-780CS。PM-780CV。PM-790PT。PM-800C。PM-800DC。PM-820C。PM-820DC。PM-830C。PM-840C。PM-850PT。PM-860PT。PM-870C。PM-880C。PM-890C。PM-900C。PM-920C。PM-930C。PM-940C。PM-950C。PM-970C。PM-980C。PM-2200C。PM-3000C。PM-3300C。PM-3500C。PM-3700C。PM-4000PX。PM-7000C。PM-10000。PM-A700。PM-A750。PM-A820。PM-A840。PM-A840S。PM-A850。PM-A850V。PM-A860。PM-A870。PM-A890。PM-A900。PM-A920。PM-A940。PM-A950。PM-A970。PM-D600。PM-D750。PM-D750V。PM-D770。PM-D800。PM-D870。PM-D1000。PM-G700。PM-G720。PM-G730。PM-G800。PM-G800V。PM-G820。PM-G850。PM-G860。PM-G4500。PM-T960。PM-T990。PF-71。PF-81(PF-81-2020)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 部品 BIGM(丸山製作所)

    部品

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 2次元バーコードスキャナ honeywell

    2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
    付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)規格FCC Part 15 ClassB, CE保管温湿度範囲~95%(結露なきこと)保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1使用周囲照度(Lx)0~100000動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
  • 1次元バーコードスキャナ honeywell

    1次元バーコードスキャナ

    honeywell
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
    付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)使用温度範囲(℃)0~50規格FCC Part 15 ClassB, CE保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40保存温度範囲(℃)-40~60安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1使用周囲照度(Lx)0~100000保存湿度(%)~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
  • 300ミリ充電式チェンソー マキタ

    300ミリ充電式チェンソー

    マキタ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)300バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-46E商品タイプ本体+バッテリ・充電器
  • 300ミリ充電式チェンソー マキタ

    300ミリ充電式チェンソー

    マキタ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体のみ長さ(mm)300チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-46E商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)