カテゴリ

  • 制御機器(74)
  • 建築金物(23)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 電動工具(18)
  • 作業工具(13)
  • 農業・園芸資材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 厨房用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 理美容(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90ミリ」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八角掛矢 トンボ工業八角掛矢トンボ工業(11件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)材質(柄部)主な用途解体作業/打ち込み作業頭部長(mm)240
片手カケヤ 千吉片手カケヤ千吉(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
杭打ち作業用です。使いやすい小型タイプ。
用途カケヤ材質
CRAFT HOUSE 片手カケヤ 与板利器工業CRAFT HOUSE 片手カケヤ与板利器工業
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
くい打ちや建築作業に使用します。小口幅90ミリの片手カケヤで使い勝手が良いです。
用途土木・建築作業に。材質(頭)紅樫材質(柄部)柄長さ(mm)360
金象印 手掛矢 柄付 浅香工業金象印 手掛矢 柄付浅香工業(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。全長(mm)330材質(柄部)天然木材質(頭)天然木
PC掛矢 カネコ総業PC掛矢カネコ総業(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質ナラ柄柄長さ(mm)900
AP手掛矢 柄付 浅香工業AP手掛矢 柄付浅香工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。頭径(Φmm)90全長(mm)450材質(頭)樹脂材質(柄部)天然木質量(kg)1頭部長(mm)160トラスコ品番836-3362
ショックレス掛矢 ツリーショックレス掛矢ツリー(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。 力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
掛矢 丸胴樫 浅香工業掛矢 丸胴樫浅香工業
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)天然木材質(柄部)天然木頭部長(mm)240
手カケヤ トンボ工業手カケヤトンボ工業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
厳選された国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業頭部長(mm)150全長(mm)330材質頭部:国産樫、柄:国産樫
PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)オーエッチ工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー使用温度範囲(℃)-20~80
充電式マルチカッタ マキタ充電式マルチカッタマキタ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
金象 AP掛矢 125 柄共 浅香工業金象 AP掛矢 125 柄共浅香工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。種類掛矢(カケヤ)頭径(Φmm)125全長(mm)900材質(頭)LLD/EVA材質(柄部)天然木頭部長(mm)245トラスコ品番382-0289質量(kg)3
PカッターL型 オルファPカッターL型オルファ(65件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼仕様替刃式刃厚(mm)0.6適合替刃P-800替刃(XB17)全長(mm)145全厚(mm)24質量(g)59全幅(mm)39.2トラスコ品番353-0701RoHS指令(10物質対応)対応
105ミリカッタ マキタ105ミリカッタマキタ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)21.5回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)295仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付質量(kg)1.8
切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬)切断ホイールセットヤナセ(柳瀬)(29件のレビュー)
739税込813
1箱(4本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
ファイルスタンド リヒトラブファイルスタンドリヒトラブ(36件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
底部と背部にホルダーなどの薄い商品の倒れ込みを防ぐすべり防止のリブ加工をしています。 用途にあわせて、縦置き、横置きができます。 2仕切り3区画でファイルスタンド内の分類に便利。 900ミリ幅のキャビネットに4個並べて収納できます。
付属品連結用ジョイントネジ材質ポリプロピレン規格A4内寸法(mm)約66/1区画寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(縦置き時)220×230×310
ダンボールデスクパーテーション yamapacダンボールデスクパーテーションyamapac
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立材質ダンボール質量(g)(1個あたり)650取付方式自立式間口(mm)800~1200関連資料(0.76MB)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)800~1200×600×600材質(パネル)ダンボール
モリギン ユニクロ特厚巾広金折(ボルト穴) ACE(エース)モリギン ユニクロ特厚巾広金折(ボルト穴)ACE(エース)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
板厚6ミリの金折です。ボルトでの取り付けも可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)60板厚(mm)6穴径(Φmm)ビス:5.4ボルト穴径(Φmm)15×25
刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 富士手袋工業(天牛)刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付)富士手袋工業(天牛)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など付属品インナー手袋×1枚タイプ左右兼用1枚入り入数(枚)1
防鳥テープ(M) まつうら工業防鳥テープ(M)まつうら工業(1件のレビュー)
599税込659
1袋(2巻)ほか
当日出荷
鳥が嫌がるキラキラ効果を発揮する鳥よけテープです
用途田畑の鳥よけテープに対象動物鳥類長さ(m)90
カラーウェイトコーン サンセルフカラーウェイトコーンサンセルフ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本ほか
4日以内出荷
重くて割れない倒れにくいウェイト一体型高さ900ミリの大型コーン 重量4.7キロのカラーコーン柔軟性を持ちタフな使用状況でも安心のPVC製で柔らかく強くを両立してますトップ部は持ち運びやすい形状に設計しており柔軟性もある素材なので一般的なトップライトも差し込み可能です視認性抜群の3M社製高輝度プリズム反射シート採用です
用途工事現場や様々なイベントにピッタリです材質PVC製 軟質塩化ビニル寸法(mm)363×363×900質量(kg)4.7高さ(mm)900種類スタンダードデザインライン入り反射シート3M製高輝度プリズムシート
ダブルカッター Y'sGODダブルカッターY'sGOD(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90最大切込深さ(mm)18~20対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用回転数(min-1[r.p.m])7500電源(V)AC100最大消費電力(W)800コード長さ(m)2チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24定格時間(分)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90周波数(Hz)50/60適合替刃WB-90付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本質量(kg)2.5
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)ニッタ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
(POP1)ボードスタンド クランプタイプ (S)CL-L/R・F/Bタイプ POP1(POP1)ボードスタンド クランプタイプ (S)CL-L/R・F/BタイプPOP1
489税込538
1個
7日以内出荷
最大開口40ミリの締め具付のボードスタンドです。 クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
材質クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×57×33対応クリップ:7mm厚の印刷物にまで対応開口寸法(mm)最大クランプ(締め具)部:40
厨房用左ハンドル立形自在水栓本体 カクダイ厨房用左ハンドル立形自在水栓本体カクダイ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアラインBEST(ベスト)[金物]
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75ヘアライン奥行(mm)55取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
(POP1)ボードスタンド クランプタイプ (L)CL-L/R・F/Bタイプ POP1(POP1)ボードスタンド クランプタイプ (L)CL-L/R・F/BタイプPOP1
589税込648
1個
7日以内出荷
最大開口70ミリのクランプ(締め具)付ボードスタンド。クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
材質クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂対応クリップ:7mm厚の印刷物まで対応開口寸法(mm)最大クランプ部(締め具):70
バリオマチック製図ヘッド ステッドラーバリオマチック製図ヘッドステッドラー
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。 分度器は0~90°対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。 角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。
材質(グリップ部)ABS、(定規部)PC寸法(mm)305×236×38質量(g)228タイプA3判用
目盛付き自由スコヤ TRUSCO目盛付き自由スコヤTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)材質SUS420相当種類自由スコヤ
専用チップソー EVOLUTION専用チップソーEVOLUTION(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
用途鉄材、木材、アルミ用
プランター菜園防虫ネット 菜園プランター用 日本マタイプランター菜園防虫ネット 菜園プランター用日本マタイ
1,039税込1,143
1セット
当日出荷
支柱を立ててネットを被せるだけ。 ご家庭で簡単に無農薬・低農薬栽培ができます。 1ミリメッシュと銀色テープで害虫や鳥から作物をしっかりガードします。 透光率約90%で光をよく通します。 メッシュの上からそのまま水やりできます。 作物の生長がよく見えます。
用途小松菜、サラダ菜等の葉野菜やベビーリーフに。仕様支柱入、銀糸入、約1mm目寸法(cm)55×35高さ(cm)25
コーキングヘラ ハンディ・クラウンコーキングヘラハンディ・クラウン(6件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。
刃厚(mm)先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65材質(柄部)PP材質(ブレード)ステンレス(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
ベスト 990 座付取手 300ミリ 鏡面 BEST(ベスト)[金物]ベスト 990 座付取手 300ミリ 鏡面BEST(ベスト)[金物]
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75鏡面奥行(mm)55取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
マルテー強靭腰袋 ハーフ 大塚刷毛製造マルテー強靭腰袋 ハーフ大塚刷毛製造
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
「入れたい道具だけいれられる腰袋が欲しい」という現場の声を取り入れたこだわりの強靭腰袋。とにかく頑丈で破けにくい!『国産厚綿布』を使用した腰袋。縫製も国内で行い、生地の強度にこだわって作りました。ハトメが中心にあるためカラビナを付ければベルト通しに掛けられ、フックを付ければ足場にも掛けられます!落下防止コードを付けられるD管付き。マチもゆったり90ミリ!マスカー1巻入ります!
用途腰袋・建築塗装質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×240素材国産厚綿布
卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)卓上スライド丸のこHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。ノコ刃直径(mm)190取付穴径(Φmm)20対応材質木工用/樹脂用/アルミ用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・4最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-質量(kg)11付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)電流(A)11アズワン品番65-0294-62
ステン万能トング ノーブランドステン万能トングノーブランド(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
板バネ交換可能なトング・食洗機対応。
用途様々な用途で使用可能。材質ステンレス鋼
IXOアダプター マルチカッター BOSCH(ボッシュ)IXOアダプター マルチカッターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)146寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70アズワン品番65-1987-33
樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き) 坂爪製作所(sakazume)樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き)坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
829税込912
1丁
当日出荷
貫通式で叩いても使うことが可能。 ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm) GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm)GAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-64