カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
- 物流用品(7)
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(9)
- コガネイ(5)
- コノエ(5)
- TRUSCO(2)
- ハンマーキャスター(2)
- 米澤器械工業(2)
- テクノライン(2)
- エスコ(1)
- 水本機械製作所(1)
- ヤガミ(1)
- 栃木屋(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- KNF(1)
- 三商(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- SP忠男(1)
- テクノフレックス(1)
エコロジープロダクト
「900-2-sus」の検索結果

ハンマーロック 900 (フロアロック)
ハンマーキャスター¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から3日以内出荷ハンマーロック 900 は操作性・耐久性に優れ安全なフロアロックです。 操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています。 オールステンレス製は耐蝕性・耐水性に優れています。材質(本体)オールステンレス/焼付塗装取付座A×B(mm)120×120取付ピッチ(mm)85×85/100×100
ハンマーロック
栃木屋¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から11日以内出荷ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。用途台車等操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーロック(オールステンレス製)
ハンマーキャスター¥31,980税込¥35,1781個当日出荷軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。材質(本体)オールステンレス取付座A×B(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85 100×100
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
引出付作業台(簡易型/SUS)
エスコ¥55,300税込¥60,8301台当日出荷から翌日出荷簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
スリムシリンダ SUS-DA25
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から8日以内出荷仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
SUS316 ステンレス スイベル 線径13mm 長さ150mm
水本機械製作所¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から8日以内出荷回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付
KNF¥619,999税込¥681,9991台3日以内出荷から60日以内出荷メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。校正証明書一般校正
パワーボックス フル ショート(ステン/ポリッシュ)
SP忠男¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷適合車種KAWASAKIZ900RS/CAFE(パワーボックス フル)4in1 SUSポリッシュ2BL-ZR900C適合メーカーカワサキ
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx900L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):900●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7268アズワン品番67-5567-30
薬品庫 AS-3DT(ステンレス製)
ヤガミ¥399,800税込¥439,7801個6日以内出荷仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。AS-3DTは上下2段式大型タイプです。上段はガラス引違い戸(強化ガラス使用)で、棚板は上下調節が可能なので収納品の種類に応じて効率よく整理できます。<上段>。材質:ステンレス製(SUS304)、t=0.8mm。棚板:2枚(可動式)。扉:左右引き戸(ガラス)。機能:通風孔。大きさ:900(W)×400(D)×900(H)mm。重さ:約33kg。<下段>。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm。棚板:。一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)。二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)。三段目(上段)210mm。機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔。安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク。大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm。重さ:約40kg。付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、。砂皿、耐震用転倒防止金具2個
ステンレス鋼板製運搬車800X486mm
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2758材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)868材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)800X486mm
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2804材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)868材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)800ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
システムスタンド
テラオカ(ANEX)¥91,980税込¥101,1781台7日以内出荷テラオカ製システムスタンドは、パイプ(ステンレスSUS304)とベース(鋳物)による部品構成で自由な組み合わせスタイルを作ることができる多目的実験スタンドです。ガラス装置などを取り付けるための組み立てスタンドとしても多く利用されております。ベース数量やパイプの長さを変更すると、高さや間口を自由にレイアウトできます。また、様々な器具を取り付けることが可能な為、実験や検査に役立ちます。安全で堅牢な構造ですから安定性も良く、軽量で移動も楽に行えます。
スリムシリンダ SUS-DA32
コガネイ¥70,980税込¥78,0781個8日以内出荷仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-9シリーズ
コノエ¥8,398税込¥9,2381本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-9シリーズ
コノエ¥9,198~税込¥10,118~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-9シリーズ
コノエ¥15,980税込¥17,5781本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
スリムシリンダ SUS-DA40
コガネイ¥80,980~税込¥89,078~1個8日以内出荷仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ SUS-DA20
コガネイ¥60,980税込¥67,0781個8日以内出荷仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-18シリーズ
コノエ¥15,980~税込¥17,578~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-12シリーズ
コノエ¥11,980~税込¥13,178~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付
アズワン¥32,700税込¥35,9701個9日以内出荷から23日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥35,200税込¥38,7201個9日以内出荷から23日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズ
アズワン¥35,200税込¥38,7201個9日以内出荷から23日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。校正証明書一般校正(中国語)
シリコーン ブレードホース TL-SBW51シリーズ
テクノライン¥71,980税込¥79,1781本9日以内出荷高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット
アズワン¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番64-3723-44シース外径(Φmm)8シース長(mm)1000校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
ステンレス作業台 片面引出付 間口900×奥行600×高さ800
米澤器械工業¥179,800税込¥197,7801台32日以内出荷ステンレス(SUS304)を使用しており、耐薬品性・耐久性に優れています。 レールは、品質の高いアキュライドレールを採用しています。 旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した静音キャスターを採用しています。仕様●間口(mm):900●奥行(mm):600●高さ(mm):800●均等荷重(kg):80●キャスター径(mm):75●引出し(個):2●引出し内寸(mm)間口:352●引出し内寸(mm)奥行:413●引出し内寸(mm)深さ:103●引出し数:2●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS304)、キャスター金具/スチール製、キャスター/Φ75ゴム車輪、引出レール/スチール製(アキュライド製)●原産国:日本●コード番号:362-6844アズワン品番67-5656-32
シリコーン ブレードホース TL-SBW63シリーズ
テクノライン¥139,800税込¥153,7801本47日以内出荷高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm JCSS校正証明書付
アズワン¥101,000税込¥111,1001個61日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●JCSS校正証明書付●校正ポイント:400/800℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。アズワン品番64-3722-97校正証明書JCSS校正