カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)

「9000 -1.8x30」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミック調整用ドライバ ベッセルセラミック調整用ドライバベッセル(12件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ミニオーリングリュウズパッキンセット49種490個 DELTAミニオーリングリュウズパッキンセット49種490個DELTA
12,980税込14,278
1セット(490個)
5日以内出荷
主に日本製のクォーツ時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。49種各10個入。計490個のセットです。
用途サイズ内容:(内径x厚みmm)No.1:0.35x0.40、No.2:0.40x0.40、No.3:0.40x0.45、No.4:0.45x0.30、No.5:0.45x0.40、No.6:0.45x0.45、No.7:0.55x0.40、No.8:0.65x0.40、No.9:0.75x0.50、No.10:0.80x0.45、No.11:0.80x0.50、No.12:0.85x0.40、No.13:0.85x0.45、No.14:0.90x0.40、No.15:0.90x0.50、No.16:1.00x0.50、No.17:1.05x0.55、No.18:1.10x0.55、No.19:1.20x0.40、No.20:1.40x0.30、No.21:1.40x0.30、No.22:1.50x0.55、No.23:1.50x0.60、No.24:1.50x0.75、No.25:1.60x0.75、No.26:1.80x0.40、No.27:1.80x0.50、No.28:2.00x0.40、No.29:2.00x0.60、No.30:2.20x0.65、No.31:2.20x0.80、No.32:2.30x0.65、No.33:2.30x0.65、No.34:2.40x0.60、No.35:2.50x.0.50、No36:2.50x0.65、No.37:1.20x0.60、No.38:1.60x0.60、No.39:1.50x0.65、No.40:1.40x0.60、No.41:1.00x0.70、No.42:1.80x0.60、No.43:1.00x0.60、No.44:1.00x0.55、No.45:0.90x0.55、No.46:0.80x0.55、No.47:0.80x0.70、No.48:1.60x0.40、No.49:1.70x0.80mm
コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 900個入Panasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1セット(900個)
7日以内出荷
ZAシリーズパナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 (Dia) x 7.7mm●シリーズ:ZA●漏れ電流:25 μAアズワン品番65-7062-97